77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-130 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)2 ベルト上幅(mm)3 寸法a(mm)3 角度(°)60 有効長(mm)425 寸法b(mm)2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)17 ベルト形B
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1袋(10個)
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-130 材質ポリエステル ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)1400
1個
1,690 税込1,859
当日出荷


1本
59,000 税込64,900
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブルー 直径(Φmm)5.5 長さ(m)30 規格CAT5e ケーブル長(m)30 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 幅(mm)(アーム)130 全長(mm)750 寸法(Φmm)(R型アーム)130
1個
91,500 税込100,650
当日出荷

通常の不思議テープと比べ結束強度・破断強度が高い強力型。重量物の結束に最適です。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)50 仕様目安強度:50mm幅を1.5周巻きで約50kgf エスコ品番EA765MB-130 材質PET
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的。 マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチ。
寸法(mm)(バケツ)490×260×290 モップ寸法(mm)Φ400×1020~1310 エスコ品番EA928AB-130 セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ 材質糸:マイクロファイバー柄:ポリプロピレン、ステンレスバケツ:ポリプロピレン、ナイロン 質量(g)3200 容量(L)7 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 不可逆性 1点タイプ それぞれの設定温度を超えると変色します。
仕様●商品名:サーモラベル-LI●表示温度:130℃●サイズ:30×30mm●入数:40枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ8mm●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-75
1箱(40枚)
5,700 税込6,270
翌日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:30m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT7A アズワン品番65-9281-50
1本
27,900 税込30,690
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)35 刃数4 全長(mm)90 エスコ品番EA824RB-13.0 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)13 表面処理TiNコート
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

1個
8,670 税込9,537
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-130 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)38×67×8 適合バンド幅(mm)30 回転角度(°)90(片側:45)
1個
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-130 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)840 車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)42 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付 アズワン品番65-9271-01
1丁
2,030 税込2,233
翌日出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます エスコ品番EA940LB-130 電圧(V)200-230 最大目盛時間30分 設定時間1分~30分 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイクロファイバーモップで、水拭きでも乾拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。
用途EA928AB-130用替モップ エスコ品番EA928AB-130B 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400 アズワン品番65-9324-80
1個
5,050 税込5,555
8日以内出荷

1個
26,200 税込28,820
8日以内出荷

付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質 質量(kg)14 揚程(m)30 電源AC100V 870W、10A コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362 定格荷重(kg)130 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)24.6
1台
202,100 税込222,310
8日以内出荷

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-21
1個
415 税込457
当日出荷

寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mm レンズ色クリア アズワン品番64-7923-09
1個
665 税込732
当日出荷

適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130 全長(mm)656 質量(kg)7.9 高さ(mm)220 耐荷重(kg)130以下 アズワン品番64-7939-68 使用可能支柱径(mm)40~50
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-18 寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65 質量(g)34
1個
590 税込649
当日出荷

花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
650 税込715
当日出荷

機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付 レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-5 寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70
1個
999 税込1,099
当日出荷

機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-36 寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
1個
695 税込765
当日出荷

用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに 仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。 材質合成ゴム 寸法(mm)A:150B:130C:20 全長(mm)500 質量(kg)6 厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50 長穴(mm)17×30 アズワン品番64-7982-48
1本
9,980 税込10,978
当日出荷

1個
特価
300 税込330
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)1.5 アズワン品番64-7923-25
1個
2,940 税込3,234
当日出荷

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)2.5 アズワン品番64-7923-27
1個
2,940 税込3,234
当日出荷

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-22
1個
675 税込743
翌日出荷

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9277-69
1箱(10本)
885 税込974
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)