カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KANA(片山チエン)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • Festo(9)
  • SMC(5)
  • イスカル(4)
  • 高田ベッド製作所(4)
  • 日東工業(3)
  • ホンダ(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • アソー(1)
  • タンガロイ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 富士電機(1)
  • ベッセル(1)
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b14-43」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ton フック型滑車(ステンレス) エスコ1ton フック型滑車(ステンレス)エスコ
29,200税込32,120
1個
翌日出荷から4日以内出荷
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06