カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(346)
  • 宇佐美工業(95)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • 三菱ふそう(57)
  • CKD(51)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
  • イトーキ(28)
  • リスパック(27)
  • NOK(24)
  • サンドビック(23)
  • New-Era(ニューエラー)(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(18)
  • ホンダ(15)
  • トヨタ(15)
  • 旭精工(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • カネミツ(13)
  • P・O・Pプロダクツ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b145」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B145 スタンダード Vベルト エスコB145 スタンダード Vベルトエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-145種類Vベルト規格B145
B145 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB145 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-145種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)487寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
695税込765
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
融雪剤散布用スコップ エスコ融雪剤散布用スコップエスコ
540税込594
1個
当日出荷
仕様サイズ(W×L×H):87×255×72材質ポリエチレン質量(g)74容量(g)約250アズワン品番64-2277-96
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,600税込3,960
1袋(50個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~25
#120・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)16質量(g)27.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000アズワン品番64-7932-35
隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ エスコ隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズエスコ
835税込919
1袋(10個)
翌日出荷
材質鋼板穴数6
M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-145形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
2,450税込2,695
1枚
翌日出荷
コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)230
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
3,650税込4,015
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
1,110税込1,221
1個
翌々日出荷
ハードコートポリカーボネートレンズ。曇り止めレンズ。つる長、つる角度調整可能。めがねの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI規格 Z87.1+適合。めがねサイズ(mm) A:145、B:150~165、C:105~120、D:50×70。
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
2,530税込2,783
1本
当日出荷から翌日出荷
材質亜鉛
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
260税込286
1個
当日出荷
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-10入数1個
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
5,720税込6,292
1セット(1本)
当日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95アズワン品番65-3892-96
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
9,550税込10,505
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
11,000税込12,100
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
保護めがね(10個) エスコ保護めがね(10個)エスコ
2,340税込2,574
1箱(10個)
翌日出荷
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
形状1眼型寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアー入数10個入り
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
1.5ton 滑車(ベアリング入) エスコ1.5ton 滑車(ベアリング入)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:~12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mmアズワン品番65-2313-08
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
<本体> <車外撮影用カメラ(本体カメラ部)> 定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。 地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。 エンジンON/OFF連動で自動録画。 映像録画時に音声も録音可能。 3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。 ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUXアズワン品番68-1845-32
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
815税込897
1個
翌日出荷
99.9%UVカット。超軽量フレーム。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:125、D:70×35
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
99.9%UVカット。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。歪みのないレンズが目の疲れを軽減します。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:113、D:88×44
セーフティーグラス(レンズ3色セット付) エスコセーフティーグラス(レンズ3色セット付)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
付属品収納ケース、めがね拭き、レンズ3色材質レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70質量(g)めがね単体:40シリーズBOBSTER(ボブスター):Enforcerレンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
Φ200mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ200mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
43,000税込47,300
1個
8日以内出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)56軸穴径d2(Φmm)56外径A(Φmm)200材質鋳鉄寸法a(Φmm)20寸法B(Φmm)145寸法C1(Φmm)100寸法C2(Φmm)100寸法F1(mm)22.4寸法F2(mm)22.4寸法L(mm)71寸法M(mm)41エスコ品番EA969GA-8仕様JISB1452-1991準拠
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:212●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/69.8、L/241、A/70、J/184、N/20、N1/25、H1/25、H2/138、H5/145、B1/62●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):4800●テーパ穴形アズワン品番65-9328-96
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
トルクテスター EA723JZシリーズ エスコトルクテスター EA723JZシリーズエスコ
71,400税込78,540
1個
8日以内出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。