Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)エスコ当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-56
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-52
Φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)エスコ当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)5.4板厚(mm)2.8ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ76.3×850(H)アズワン品番64-7982-51
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)エスコ当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-54
1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ翌日出荷
色アイボリーエスコ品番EA976DK-150B質量(kg)44.9高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
ロングビッグアイボルト (SUS/鍛造)エスコ翌日出荷
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
付属品六角ナット×1、丸ワッシャー×1材質SUS304
1500x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚エスコ翌日出荷
エスコ品番EA976DJ-150B質量(kg)36.59色アイボリー高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1500総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
バリケードスタンド (スチール製)エスコ翌日出荷
フックなし。別売りの【M10あと施工アンカー】で固定できます(メーカー推奨アンカーサイズはM10x80mm)。
質量(kg)5.4板厚(mm)2.8仕上【支柱】溶融亜鉛メッキ+焼付塗装ベース寸法(mm)A:150 / P:100 / B:12材質(支柱)スチールプレート厚(mm)6直径×高さ(mm)76.3×850
2ton 滑車(ベアリング入)エスコ翌日出荷
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mmアズワン品番65-2313-09
インクジェットプリンター EA759Xシリーズエスコ翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品アズワン品番65-9278-31
[ノンスパーク]ドライバーセットエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
1500x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚エスコ翌日出荷
色アイボリーエスコ品番EA976DH-150B質量(kg)34.95高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
[32314] 円すいころ軸受エスコ翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:51アズワン品番64-7975-69
[32020] 円すいころ軸受エスコ翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:100 D:150 B:32アズワン品番64-7975-49
中和剤 (クリダインN)エスコ6日以内出荷
アルカリ性。空調冷却水系酸洗浄液の中和。粉末の中和剤ですから使用量もわずかで済み、運搬・投入作業も容易です。標準使用量:クリケミカルJ(旧EA119-1B)1kgに対して25~150g(※洗浄対象によって中和剤の必要量が異なることがあります。pH試験紙等で中性域になったことのご確認をお願いします)。
pH10.9~11.9比重1.09~1.13内容量(kg)20
150x44mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA986WB-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120