カテゴリ
- 作業工具(51)
- 物流用品(40)
- 機構部品(30)
- メカニカル部品(29)
- 切削工具(20)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 建築金物(9)
- 事務用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- 保管用品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(532)
- Festo(234)
- KANA(片山チエン)(661)
- MAZDA(マツダ)(1,075)
- NSK(日本精工)(156)
- Panasonic(パナソニック)(193)
- SMC(2,753)
- YAMAHA(ヤマハ)(156)
- オカムラ(岡村製作所)(608)
- スバル(549)
- ダイハツ(835)
- トヨタ(807)
- ニッサン(149)
- ホンダ(425)
- マルヤス電業(182)
- ミツビシ(174)
- 三木プーリ(183)
- 大阪魂(499)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「b22」の検索結果

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥10,400税込¥11,4401本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261本当日出荷から翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒
エスコ¥13,600税込¥14,9601個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221456-180226-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個当日出荷付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136リング径(Φmm)19
25mm カムバックル(樹脂製/5個)
エスコ¥440税込¥4841袋(5個)当日出荷樹脂製なのでベルトを傷つけません材質ポリアセタール樹脂全長(mm)36使用荷重(kg)10適合バンド幅(mm)25入数5個
70mm/50m 標識テープ(キケン注意)
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示にエスコ品番EA983DB-22材質ポリエチレン文字内容キケン注意取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
100x200mm マジックテープ(粘着付/白)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(13本)当日出荷エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥335税込¥3691個当日出荷エスコ品番EA638DB-22材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)7寸法l(mm)60寸法m(mm)8
仕切付トレー(6セル/導電性)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。仕様●仕切数:12●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン外寸(mm)207×145×12
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
ブロワー(ブラシ付)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個当日出荷刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ全長(mm)118質量(g)44径(Φmm)【ポンプ】65ノズル長(mm)45~120
9.5x680mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-22全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ9.5×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(11本)当日出荷エスコ品番EA949NB-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状皿頭
樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズ
エスコ¥38,000税込¥41,8001個翌日出荷トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
P-22A オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個当日出荷エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1![50mm [赤] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766748-210511-02.jpg)
50mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)
エスコ¥465税込¥5121袋(5個)当日出荷材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯色スケルトン調レッド質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×52×47口幅(mm)50綴じ枚数100入数5個繰り返し・詰め替え対応














![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221456-180226-02.jpg)














![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)





![30cm 三角スケール[土地家屋調査土用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64607069-210430-02.jpg)







![50mm [赤] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766748-210511-02.jpg)