カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • 水本機械製作所(13)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 三木プーリ(10)
  • ニッサン(9)
  • SMC(8)
  • ワルター(8)
  • アズワン(7)
  • ギガ・セレクション(7)
  • MICROCHIP(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • サン電子(PC)(6)
  • 岩田製作所(5)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • ミヤコ自動車(4)
  • トヨタ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b26-0008」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
8日以内出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
[6000Z]深溝玉軸受 エスコ[6000Z]深溝玉軸受エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:10 D:26 B:8アズワン品番64-7970-49軌道輪形状深溝玉軸受
[6000]深溝玉軸受 エスコ[6000]深溝玉軸受エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:10 D:26 B:8アズワン品番64-7969-68軌道輪形状深溝玉軸受
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"