カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • 住友重機械工業(29)
  • 三木プーリ(21)
  • KANA(片山チエン)(20)
  • SMC(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 水本機械製作所(4)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • 巴バルブ(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • EPCOS(3)
  • SCHOTT/DURAN(3)
  • スズキ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • ハーティング(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b29-0010」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
7,260税込7,986
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
クイックリング (真鍮製) エスコクイックリング (真鍮製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質真鍮
ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)エスコ
4,780税込5,258
1本
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)エスコ
7,440税込8,184
1本
翌日出荷
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):215、スパナ部幅(b:mm):33.4、メガネ部幅(d:mm):29.0、スパナ部厚さ(a1:mm):7.7、スパナ部厚さ(a2:mm):10.0寸法(mm)16質量(g)153