カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,231)
  • 岩田製作所(176)
  • CKD(138)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • 廣杉計器(45)
  • omron(オムロン)(38)
  • スズキ(23)
  • 長野計器(23)
  • 富士電機(23)
  • ミツビシ(23)
  • トリニティ(19)
  • イスカル(17)
  • TRUSCO(16)
  • 三菱電機(16)
  • StarTech.com(15)
  • 日本プリメックス(13)
  • ナブテスコ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-24」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズエスコ
1,930税込2,123
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
220x170x90mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製) エスコ220x170x90mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA508SB-324材質ステンレス容量(L)3外寸(mm)220×170×90(H)
3.6m ホース(EA330B用) エスコ3.6m ホース(EA330B用)エスコ(1件のレビュー)
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
旧EA330B用ホースです。 UNF3/8-24左ネジ付。
長さ(m)3.6エスコ品番EA330B-1対象ガスアセチレン
コンテナ(23L・52L) エスココンテナ(23L・52L)エスコ
2,250税込2,475
1個ほか
翌日出荷
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
11,000税込12,100
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) エスコT型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
ベアリングプーラー エスコベアリングプーラーエスコ
44,500税込48,950
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22質量(kg)1.99引張強度4t最大径(Φmm)90アズワン品番64-2215-55爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
230x75x60mm ツールケース エスコ230x75x60mm ツールケースエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
仕様適合トルクレンチ:EA723A-17・A-17B・A-22・A-22B・A-24、EA723-2A・-2B・-3J・-3H・-4・-4B寸法(mm)内寸:75(W)×60(D)×230(H)、外寸:78(W)×60(D)×255(H)材質(本体)合皮アズワン品番64-7862-05外寸法・幅(mm)78外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)60
T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形) エスコT型アイプレート(ステンレス製/台座正方形)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kgアズワン品番65-2163-88
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
3/4"DR ソケットレンチセット エスコ3/4"DR ソケットレンチセットエスコ
84,800税込93,280
1セット
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kgアズワン品番68-1833-28
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズエスコ
5,220税込5,742
1丁
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズエスコ
32,600税込35,860
1個
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防高い剛性とコンパクトなサイズ超高精度優れた耐摩耗性と耐久性
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-17