カテゴリ

  • 物流用品(36)
  • メカニカル部品(27)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,043)
  • SMC(881)
  • KANA(片山チエン)(814)
  • MAZDA(マツダ)(758)
  • ミツビシ(626)
  • ホンダ(335)
  • BIGM(丸山製作所)(291)
  • 大阪魂(247)
  • トヨタ(130)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(93)
  • ニッサン(92)
  • 三木プーリ(85)
  • YAMAHA(ヤマハ)(78)
  • NSK(日本精工)(72)
  • 住友重機械工業(69)
  • NTN(エヌティーエヌ)(65)
  • CKD(61)
  • 協育歯車(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b36」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0ton フック(溶接型) エスコ3.0ton フック(溶接型)エスコ
6,010税込6,611
1個
当日出荷
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:36、E:106、F:129、W:33.2使用荷重(t)3
強力アルミフィンクリーナー エスコ強力アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1本
当日出荷
アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
117mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ) エスコ117mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)エスコ
8,340税込9,174
1本
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付材質PVCベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:36、h:17.5アズワン品番64-2285-49
117mmx2.0m ワゴンモール(グレー) エスコ117mmx2.0m ワゴンモール(グレー)エスコ
8,340税込9,174
1本
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付材質PVCグレー寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:36、h:17.5アズワン品番64-2285-37
M 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:36 B:14 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-28
ゴーグル(アンティフォグ) エスコゴーグル(アンティフォグ)エスコ
5,820税込6,402
1個
当日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
短冊型安全標識ステッカー エスコ短冊型安全標識ステッカーエスコ
1,410税込1,551
1組(3枚)
翌日出荷
材質ユポステッカー
6.5 ton 強力型シャックル エスコ6.5 ton 強力型シャックルエスコ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA638NA-8材質スチール寸法L(mm)71ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
240税込264
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
110税込121
1個
翌日出荷から5日以内出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
クイックリング (スチール/Zinc) エスコクイックリング (スチール/Zinc)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質スチール(亜鉛メッキ)
6.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ6.5 ton 強力型ボウシャックルエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-8材質スチール寸法L(mm)84ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
0.4ton コネクティングリング(ステンレス製) エスコ0.4ton コネクティングリング(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質鍛造ステンレス(SUS316)使用荷重(t)0.4寸法A(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)36寸法C(mm)14アズワン品番64-2253-49
アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ エスコアイフック ステンレス製 EA951DCシリーズエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
22,300税込24,530特価
1個
当日出荷から翌日出荷
M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,290税込1,419
1個
5日以内出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
1,290税込1,419
1個
5日以内出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-72
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
8日以内出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計アズワン品番65-9279-86
0.45ton/M10x18mm スイベル吊り環 エスコ0.45ton/M10x18mm スイベル吊り環エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:36、h2:47、h:133使用荷重(t)0.45
シンブル (ステンレス製) エスコシンブル (ステンレス製)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質SS400相当品仕上溶融亜鉛メッキ
コンバーター エスココンバーターエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。
用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V寸法(mm)120×45×86 (H)質量(g)455
4-36mm テプラ エスコ4-36mm テプラエスコ
45,000税込49,500
1台
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラアズワン品番65-9278-51
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質SUS316
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
中クリップ(赤/25個) エスコ中クリップ(赤/25個)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-36B
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
47,900税込52,690
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
25mm 固定金具付キャスター エスコ25mm 固定金具付キャスターエスコ
105税込116
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-1材質(本体)鋼板車輪幅(mm)12穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18全高(mm)35ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
46,100税込50,710
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
9/16 x 5/8 両口スパナ エスコ9/16 x 5/8 両口スパナエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)全長(mm)205エスコ品番EA615KB-6質量(g)96寸法a(mm)5.8寸法b1(mm)32寸法b2(mm)36商品構成単品
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
15,100税込16,610
1個
当日出荷から翌日出荷
50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5取付高H(mm)68偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)54×36プレート寸法X×Y(mm)70×54アズワン品番64-7986-46
38mm キャスター(自在金具付) エスコ38mm キャスター(自在金具付)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50穴径P(Φmm)5.3取付寸法X×Y(mm)46×38寸法(A×B)(mm)36×28アズワン品番64-7986-58
4.0ton ボウシャックル エスコ4.0ton ボウシャックルエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4アズワン品番65-2164-28
1.6ton スイベル付安全フック エスコ1.6ton スイベル付安全フックエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-1.6A材質特殊鋼全長(mm)213質量(kg)1種類フック寸法L(mm)179寸法H(mm)23使用荷重(t)1.6寸法F(mm)11寸法D(mm)45寸法E(mm)35寸法B(mm)36寸法C(mm)358寸法G(mm)18寸法K(mm)91口の開き(mm)36チェーン寸法(mm)7.1
4mm パッドアイ エスコ4mm パッドアイエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類パッドアイ寸法H(mm)15.8寸法d(mm)3.2使用荷重(kg)7寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)12.5寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36寸法h(mm)10