26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-415
1個
260 税込286
当日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

1個
140 税込154
翌日出荷

付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
1袋(2個)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ戸当り
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
1個ほか
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エスコ品番EA538LG-31 セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
1個
14,700 税込16,170
当日出荷


下置専用 専用ベースが必要です。(別売) 商品は完成品です。
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V940-09PSDB●外寸法(W×D×H)mm:900×400×890●重量(kg):43.7●仕様:B4縦3列15段●引出し内寸(mm):浅型/269(W)×365(D)×30(H)深型/269(W)×365(D)×69(H)●引出し耐荷重(kg):浅型/1.5深型/3●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4/B4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂 アズワン品番68-1873-80
1個
151,000 税込166,100
翌日出荷

規格0.5mm 適合品番EA725MC-4A(旧)10B(旧)15B、34(旧)35(旧)36(旧)EA725MC-20B
1個
355 税込391
3日以内出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×15、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×15、A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×15、A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm アズワン品番67-2996-58
1個
1,120 税込1,232
3日以内出荷

1個
360 税込396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2個)
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。
仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付 アズワン品番65-9280-77
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11、MacOSX10.0~10.7ChromeOS※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。
仕様●型番:USB-HUB226GBKN●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●電源:バスパワー●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●付属品:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)●過電流保護機能内蔵●マグネット付 アズワン品番65-3891-59
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷