カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミツビシ(95)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • SMC(52)
  • CKD(46)
  • KTC(42)
  • 廣杉計器(35)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • 水本機械製作所(20)
  • 三木プーリ(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • ワルター(9)
  • brembo(9)
  • コクヨ(8)
  • TRUSCO(8)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • RS PRO(6)
  • MV AGUSTA(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-19」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]エスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番64-7914-32明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個)エスコ
895税込985
1パック(4個)
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:25、b:25、c:4、d:19適合パイプ径(Φmm)22.8×22.8入数4個
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]エスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
飛散防止レンズを採用した安全モデル防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-11明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35
リベット式シャックル(幅広) エスコリベット式シャックル(幅広)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
ハンマーで軽くたたくだけでOK!
材質ステンレス(SUS304)
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げアズワン品番65-9319-18
3/4"DR ソケットレンチセット エスコ3/4"DR ソケットレンチセットエスコ
84,800税込93,280
1セット
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kgアズワン品番68-1833-28
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
ひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズエスコ
5,470税込6,017
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-41
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
5,730税込6,303
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-22
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-15