115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)2030 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)80 幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
1個(1個)
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書 アズワン品番65-2167-45
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-45B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
当日出荷

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書 アズワン品番65-2167-46
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷


機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800AR-81 寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60
1個
590 税込649
当日出荷

アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
2,250 税込2,475
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ エスコ品番EA800AR-76 寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
890 税込979
当日出荷

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書 アズワン品番65-2167-47
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

仕様とても頑丈なつくりになっています。使用荷重は吊角度45°の時の値です。 材質クロムモリブデン鋼 使用荷重(t)21.2 サイズ(mm)A:45、B:32、C:340、D:150
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)32 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-32 全長(mm)62 質量(g)685 外径(Φmm)51.5 寸法D1(mm)51.5 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(inch)1 対辺(mm)17 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FE-17 全長(mm)72 質量(g)682 外径(Φmm)40 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)22.5
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)46 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-46 全長(mm)70 質量(g)1010 外径(Φmm)69 寸法D1(mm)69 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)29
1個
7,930 税込8,723
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)36 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FC-36 全長(mm)108 質量(g)1140 外径(Φmm)53.5 寸法D1(mm)53.5 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)36
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)42 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-42 全長(mm)66 質量(g)905 外径(Φmm)64 寸法D1(mm)64 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)25
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)33 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-33 全長(mm)62 質量(g)685 外径(Φmm)52.8 寸法D1(mm)52.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)30 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FC-30 全長(mm)108 質量(g)1070 外径(Φmm)46 寸法D1(mm)46 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)30
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)30 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-30 全長(mm)62 質量(g)657 外径(Φmm)49 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×40 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)45×25 アズワン品番64-7986-78
1個
280 税込308
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)60 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164EB-60 全長(mm)65 質量(g)1215 外径(Φmm)83.8 寸法D1(mm)83.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)31
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:100、幅:29、全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)110×70 アズワン品番64-7986-86 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-61 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様固定、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-31 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 耐荷重(kg)120
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:45、B:17、C:6 アズワン品番64-7962-40 入数1個
1個
580 税込638
翌日出荷


材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質ステンレス(SUS316) サイズA:45mm B:31.8mm C:6.6mm 種類ウォールフック 寸法A(mm)45 寸法B(mm)31.8 寸法C(mm)6.6
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-35 寸法(mm)35×17 全長(mm)108 質量(g)1153 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)10
1個
7,010 税込7,711
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-1 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65
1個
395 税込435
翌日出荷

差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-41B 寸法(mm)41×21 全長(mm)108 質量(g)1155 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)15
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-41 寸法(mm)41×19 全長(mm)108 質量(g)1200 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)12
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷