カテゴリ

  • 物流用品(23)
  • メカニカル部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 事務用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(1,100)
  • ミツビシ(671)
  • KANA(片山チエン)(529)
  • トヨタ(454)
  • SMC(324)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • 廣杉計器(158)
  • ホンダ(123)
  • 大阪魂(120)
  • Festo(109)
  • ニッサン(107)
  • 三菱ふそう(96)
  • ダイハツ(94)
  • スバル(88)
  • オカムラ(岡村製作所)(81)
  • CKD(76)
  • MAD MAX(マッドマックス)(76)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b52」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)エスコ(4件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌
B 52 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 52 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-52種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)335寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
バッテリー (EA759GC-52B用) エスコバッテリー (EA759GC-52B用)エスコ
2,640税込2,904
1個(1個)
翌日出荷
EA759GC-52B用。
仕様専用バッテリー質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×31×43公称電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000最大電圧(V)4.2±0.05
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1パック(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
デジタルカメラ用バッテリー(NP-6L・ケンコートキナー) エスコデジタルカメラ用バッテリー(NP-6L・ケンコートキナー)エスコ
4,070税込4,477
1個
当日出荷
EA759GA-261、EA759GA-181F用替バッテリー
電圧(V)3.7型番NP-6Lバッテリー容量(mAh)700
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1袋(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)50~70
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
255税込281
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
30mmx91m マーキングテープ(赤) エスコ30mmx91m マーキングテープ(赤)エスコ
760税込836
1巻
当日出荷
材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91アズワン品番64-7981-50
14x14x17mm マグネットピン(10個) エスコ14x14x17mm マグネットピン(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力エスコ品番EA781GB-52セット内容青×5個、赤×5個材質プラスチック寸法(mm)14×14×17直径(Φmm)14
7.9-9.5mm バンジーコード用フック(4個) エスコ7.9-9.5mm バンジーコード用フック(4個)エスコ
645税込710
1個(4個)
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています。
仕様適応コードサイズ:7.9~9.5mm材質スチールアズワン品番64-7903-89入数4個
0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-52全長(m)10参考使用荷重(kg)6
大ハンマー(スチール芯入り) エスコ大ハンマー(スチール芯入り)エスコ
64,800税込71,280
1本
当日出荷から7日以内出荷
鍛造46HRCヘッド ゴムクリップ付 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46アズワン品番64-7984-83ツル径(Φmm)6.35
ネズミ忌避剤 (電動ファン付き) エスコネズミ忌避剤 (電動ファン付き)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
天然成分由来のネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せ付けません。ゲルと固形の2種類によって最後までニオイを発散・持続させます。ネズミの通り道、侵入口や被害場所に設置してください。
質量(g)620電源単3電池×2本 (付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×96×150内容量(g)350+固形剤面積[有効]ファンあり/最大18畳、ファンなし/6~8畳有効期間約60日
レシプロソーブレード(金工用) エスコレシプロソーブレード(金工用)エスコ
1,270税込1,397
1パック(2枚)
翌日出荷
縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ) エスコ縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
折りたたみ式 地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。 ノートに挟んで携帯できます。 ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:30cm●全長(mm):320●幅(mm):32●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):11アズワン品番65-2176-57
450mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ450mm 丸棒貫抜(鉄製)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-52
ダイヤモンドコアービット エスコダイヤモンドコアービットエスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
300x450mm JIS安全標識[危険作業中] エスコ300x450mm JIS安全標識[危険作業中]エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質硬質塩ビ寸法(mm)300×450×1文字内容危険作業中取付穴(mm)Φ3×4ヶ所入数1枚
M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-52厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)12
ブルーシート エスコブルーシートエスコ
3,740税込4,114
1枚
翌日出荷
ハトメ付き。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.25ピッチ【ハトメ間】0.9m番手#3000材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)13
トラケーブルプロテクター エスコトラケーブルプロテクターエスコ
40,400税込44,440
1本
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂耐荷重(t)参考:約8
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズエスコ
820税込902
1箱(2個)
翌日出荷
仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズアズワン品番65-9272-12
400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ブラック) エスコ400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ブラック)エスコ(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)9寸法(mm)400×400ブラックアズワン品番64-2293-10
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-52粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
2.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け) エスコ2.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
タイプ1本懸けエスコ品番EA981VB-52
0.305x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.305x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
3,850税込4,235
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.305リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-39リーフ幅(mm)12.7入数10枚
450x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ450x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-52質量(g)約2286線径(Φmm)2
Φ70/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ70/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-52
40角用アルミ座金 エスコ40角用アルミ座金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
湾曲レシプロソーブレード(木工) エスコ湾曲レシプロソーブレード(木工)エスコ
3,600税込3,960
1パック(2枚)
翌日出荷
6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)5線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
小便器用壁フランジ エスコ小便器用壁フランジエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
寸法(mm)104×165適合管50mm鉛管取付ねじサイズΦ3.5×38(2本)取付穴間(mm)140
7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル) エスコ7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)70仕様増量ノズル仕様最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑) エスコ1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑)エスコ
98,900税込108,790
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途歩行量の多いフロアなどにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-52厚さ(mm)5質量(kg)約27構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
300x300x5.0mm 黄銅板 エスコ300x300x5.0mm 黄銅板エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441VB-52
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-52
コンクリート用振動ドリル(ロング) エスココンクリート用振動ドリル(ロング)エスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
#120・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度#120直径(Φmm)5質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63300アズワン品番64-7931-70