カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(212)
  • KANA(片山チエン)(139)
  • CKD(46)
  • 旭精工(45)
  • ユーエイキャスター(45)
  • EPCOS(41)
  • FYH(日本ピローブロック)(36)
  • ハンマーキャスター(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • TRUSCO(22)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(20)
  • PMC(18)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • ナンシン(14)
  • 東洋技研(12)
  • NACHI(不二越)(10)
  • スバル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b82」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
660税込726
1袋(35本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環 エスコ2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-5材質(本体)鍛造鋼質量(g)2200種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M20使用荷重(t)2.8ねじ長さ(mm)32寸法A(mm)126寸法F(mm)30寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)56リング内寸(mm)78×80
4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環 エスコ4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環エスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-6材質(本体)鍛造鋼質量(g)2400種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M24使用荷重(t)3.7ねじ長さ(mm)37寸法A(mm)126寸法F(mm)36寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)58リング内寸(mm)76×80
82x98mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ82x98mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-82B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)720車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)98種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
ナイロンロープ(三つ打ち) エスコナイロンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
21,200税込23,320特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
3,530税込3,883
1個
欠品中
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-82全長(m)10参考使用荷重(kg)250
M8/8.4x18x1.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM8/8.4x18x1.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
60税込66
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA949ZB-82厚さ(mm)1.5内径(Φmm)8.4外径(Φmm)18
B 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-82種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)690寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-82適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
45x 45x30mm 隅 金(ステンレス製) エスコ45x 45x30mm 隅 金(ステンレス製)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-82
1000x1000x0.5mm/1.5mmパンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x1000x0.5mm/1.5mmパンチングメタル(ステンレス製)エスコ
52,500税込57,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-82ピッチ(mm)2
8mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ8mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-82ねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
8mmX1/4PT D型ユニオン エスコ8mmX1/4PT D型ユニオンエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
B-82 パンチセット エスコB-82 パンチセットエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-82
温度データロガー(熱電対) エスコ温度データロガー(熱電対)エスコ
86,000税込94,600
1個
翌日出荷
仕様複数同時地点の温度管理に最適測定範囲‐200/1000℃サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.3℃ (‐100/+70℃)分解能0.1℃チャネル数4ch
8mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ8mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
形状ユニオンエルボエスコ品番EA425JB-82ねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4