カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KANA(片山チエン)(138)
- CKD(37)
- 三菱電機(32)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- PMC(22)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- リケン(13)
- TRUSCO(12)
- omron(オムロン)(10)
- EPCOS(9)
- アルインコ(8)
- ホーザン(8)
- brembo(8)
- 椿本チエイン(7)
- カーシーカシマ(7)
- カクダイ(6)
- 武蔵ホルト(6)
- ユーエイキャスター(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「b87」の検索結果

B 87 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,520税込¥4,9721個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-87種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)800寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
ドーリー
エスコ¥27,300税込¥30,0301台翌日出荷持ち運びが楽な軽量タイプ。軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。旋回始動力が従来品より30~50%向上。旋回音が従来品と比較して半減。台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。コーナークッションゴム付。
1.1/2インチ 片目片口スパナ
エスコ¥22,600税込¥24,8601個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA614SV-28全長(mm)480質量(g)961寸法d(mm)53.6寸法b(mm)87対辺寸法(inch)1・1/2
メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷エスコ品番EA976AK-25材質ABS樹脂質量(g)27.5適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷棚板の高さは自由に変更可能です。 収納物の落下を防止します。 470mm以上の棚板に使用できます。エスコ品番EA976AK-22材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)400×15×110質量(g)250適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8