用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用
エスコ品番EA956BB-31
材質スチール
寸法(mm)430×90×90
質量(kg)1.6
耐荷重(kg)10
1個
¥2,300
税込¥2,530
欠品中
用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用
エスコ品番EA956BB-32
材質スチール
寸法(mm)434×415×178(H)
質量(kg)4.3
耐荷重(kg)30
1個
¥5,880
税込¥6,468
欠品中
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)1.47
色マットブラック
耐荷重(kg)200
アズワン品番64-7979-44
取付可能高さ(mm)650~1000
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ブルー ひさし/グレー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利
アズワン品番65-9343-16
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/イエロー ひさし/オレンジ●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利
アズワン品番65-9343-15
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
アズワン品番65-9272-12
1箱(2個)
¥880
税込¥968
翌日出荷
仕様●定格電圧:250V●定格電流:1A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.0g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
アズワン品番65-9272-11
1箱(2個)
¥880
税込¥968
翌日出荷
ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)565×397
発泡倍率黒20・赤25
対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75
ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形
材質(ハンモック)樹脂成形
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135
ペーパー寸法(mm)220×230
使用の目安200枚用
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12
アズワン品番65-9343-79
1本
¥600
税込¥660
翌日出荷
形状平刃
仕様引き出しは別売の仕切板で3つに仕切れます。
エスコ品番EA661BB-2
本体寸法(mm)307×150×420(H)
適合仕切板EA661BA-21
引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64(H)
有効内寸法・間口(mm)87
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)57
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
エスコ品番EA334BB-2A
幅(mm)830
長さ(m)1.92
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
アズワン品番65-9261-92
1個
¥2,350
税込¥2,585
3日以内出荷
質量(kg)1.3
材質(本体)ポリエステル
容量(L)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×470×205
アズワン品番64-7949-66
外寸法・幅(mm)710
外寸法・高さ(mm)205
外寸法・奥行(mm)470
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
色ホワイト
エスコ品番EA995BB-2
材質段ボール
規格A2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×455×105
質量(g/枚)740
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×435×100
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-20
材質樹脂
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×135×57
適合キャビネットEA661BA-2、BB-2、BC-2
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以上
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
適合EA140BB-2~8用
エスコ品番EA140AB-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)170
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)19~60
エスコ品番EA590BB-2
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ