1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-13
線径(Φmm)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:火気厳禁/NO OPEN FLAME●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●英文字入●片面印刷●ラミネート加工●日本消防標識工業会推奨品
アズワン品番65-5667-24
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
滑り止め肩当て付き
約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-138
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1400
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
用途熔接器用
エスコ品番EA300BB-13
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
滑り止め肩当て付き
約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-130
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)30
ベルト長さ(mm)1400
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
エスコ品番EA436BB-13
厚さ(mm)1
全長(mm)50
長さ(m)50
肉厚(mm)1
外径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)6
仕上外径(mm)8
銅管径(Φmm)6
1個
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-13A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)23
寸法D(Φmm)36
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ベルトの端にマジックテープ付
バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
材質ナイロン
色カモフラージュ
ベルト幅(mm)45
バックルワンタッチ式
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:火気厳禁・NO OPEN FLAME●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-26
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
エスコ品番EA982BB-13A
材質ポリエステル
質量(g)約880
フック全長(mm)100
フック口幅(mm)28
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):500×250×1●表示内容:危険物品持込厳禁・NO HAZARDOUS MATERIALS●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5664-32
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:禁煙・NO SMOKING●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-25
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:危険物品持込厳禁・NO HAZARDOUS MATERIALS●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5664-29
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
アズワン品番65-9271-01
1丁
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):500×250×1●表示内容:禁煙・NO SMOKING●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5664-30
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:30m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合
規格CAT7A
アズワン品番65-9281-50
1本
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):500×250×1●表示内容:火気厳禁・NO OPEN FLAME●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5664-31
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。
材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂
寸法(mm)98×71×53
色橙
入数(個)1
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BA-12
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉
適合ホース径(Φmm)4~6
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様
エスコ品番EA300BA-20
セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様
エスコ品番EA300BB-20
セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
適合ヘルメット:EA998BB-11A~13A、EA998BB-21A~23A、EA998BJ-2
材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
関連キーワード