カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全標識(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • BBKテクノロジーズ(85)
  • エレコム(79)
  • TRUSCO(60)
  • パイロット(55)
  • ハンマーキャスター(36)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
  • サンワサプライ(31)
  • ABB(28)
  • CONDOR(山崎産業)(27)
  • LEC(レック)(23)
  • オルファ(22)
  • CAPTAIN STAG(20)
  • オーム電機(19)
  • ハマイ(18)
  • アズワン(15)
  • 変換名人(15)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • VISHAY(13)

「bb」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具固定ポール 2本 EA979BBシリーズ エスコ家具固定ポール 2本 EA979BBシリーズエスコ
4,130税込4,543
1組(2本)
当日出荷
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ質量(kg)1.47マットブラック耐荷重(kg)200アズワン品番64-7979-44取付可能高さ(mm)650~1000脚寸法(mm)210×70
LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズエスコ
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
規格CAT6
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-47
430×90×90mm 缶ホルダー エスコ430×90×90mm 缶ホルダーエスコ
2,450税込2,695
1個
当日出荷
用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用エスコ品番EA956BB-31材質スチール寸法(mm)430×90×90質量(kg)1.6耐荷重(kg)10
ねじ付フック エスコねじ付フックエスコ
360税込396
1個
当日出荷
用途EA781BB用。材質SUS304ねじサイズM5
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,910税込2,101
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
スクレーパー替刃 エスコスクレーパー替刃エスコ(15件のレビュー)
465税込512
1パック(10枚)
当日出荷から翌日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
650-1000mm 家具固定ポール(2本) エスコ650-1000mm 家具固定ポール(2本)エスコ(2件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
当日出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BB-5
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
3,880税込4,268
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
じょうご エスコじょうごエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷から翌日出荷
フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
材質高密度ポリエチレン
175mm コンデンサーブラシ エスコ175mm コンデンサーブラシエスコ
445税込490
1個
当日出荷
エスコ品番EA928BB-3
ジョーゴ エスコジョーゴエスコ(2件のレビュー)
820税込902
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質プラスチック仕様耐油、耐薬品性
路面道路標識(ここに物を置かないで下さい) エスコ路面道路標識(ここに物を置かないで下さい)エスコ
4,500税込4,950
1枚
当日出荷
材質基材:PVC、粘着:アクリル系寸法(mm)200×600×0.5(t)
1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ1.0-13mm [HSS]ドリルエスコ
134,500税込147,950
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA824BB材質HSS(ハイス)全長(mm)40~152表面処理酸化処理(ホモ処理)
200x600mm 路面道路標識[左右確認] エスコ200x600mm 路面道路標識[左右確認]エスコ
4,500税込4,950
1枚
当日出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)200×600×1文字内容左右確認アズワン品番64-7980-90
420ml 路面標識専用プライマー エスコ420ml 路面標識専用プライマーエスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
材質トルエン仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75関連資料SDS日本語(0.1MB)
900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-23線径(Φmm)1.2
350- 500mm 家具固定ポール(2本) エスコ350- 500mm 家具固定ポール(2本)エスコ
3,380税込3,718
1組(2本)
当日出荷
仕様取付範囲:高さ350~500mm材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ質量(kg)0.98マットブラック耐圧力性200kgアズワン品番64-7979-42入数2本脚寸法(mm)210×70
[8段28個] パーツキャビネット エスコ[8段28個] パーツキャビネットエスコ(2件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
106x98x53mm パーツケース小皿(8個) エスコ106x98x53mm パーツケース小皿(8個)エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53ブルー/クリア
25mmx3m/200kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ25mmx3m/200kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
2,760税込3,036
1個
当日出荷
バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
270- 350mm 家具固定ポール(2本) エスコ270- 350mm 家具固定ポール(2本)エスコ
3,120税込3,432
1組(2本)
欠品中
仕様取付範囲:高さ270~350mm材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ質量(kg)0.86マットブラック耐圧力性200kgアズワン品番64-7979-41入数2本脚寸法(mm)210×70
2-12mm用 ガラス切 エスコ2-12mm用 ガラス切エスコ(1件のレビュー)
5,340税込5,874
1個
当日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット エスコ2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケットエスコ
2,550税込2,805
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-9
250V プラグ エスコ250V プラグエスコ
440税込484
1個
当日出荷から翌日出荷
形状平刃
3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ3/4インチx1/2インチ PT異径ソケットエスコ
790税込869
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-1ねじサイズPT3/4×PT1/2関連資料(0.15MB)
200g グランドパッキン エスコ200g グランドパッキンエスコ(1件のレビュー)
5,500税込6,050
1箱(200g)
当日出荷
どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。
エスコ品番EA351BB-1使用温度範囲(℃)-200~300
98x71x53mm パーツケース小皿(12個) エスコ98x71x53mm パーツケース小皿(12個)エスコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。
エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53オレンジ
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
145税込160
1個
当日出荷
プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネット エスコ600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネットエスコ
128,900税込141,790
1台
当日出荷
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2質量(kg)56.5アズワン品番64-2290-54引出し耐荷重(kg)30内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×5段、483(W)×406(D)×146(H)×2段
1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット エスコ1・1/2インチx1インチ PT異径ソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-6
180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
350-500mm 家具固定ポール(2本) エスコ350-500mm 家具固定ポール(2本)エスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BB-3
450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-22線径(Φmm)1.2
小便器フラッシュバルブ エスコ小便器フラッシュバルブエスコ
15,900税込17,490
1個
欠品中
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂寸法(mm)165×48×204使用圧力(MPa)0.07~0.75
[5列9段] パーツキャビネット エスコ[5列9段] パーツキャビネットエスコ(1件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
仕様引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。エスコ品番EA661BB-1本体寸法(mm)307×150×420(H)引出し数5列9段仕切板10枚引出し寸法(mm)55×153×41(H)適合仕切板EB661BA-11(60枚入)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
横掛金 エスコ横掛金エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BB-2
[3列6段] パーツキャビネット エスコ[3列6段] パーツキャビネットエスコ(2件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
仕様引き出しは別売の仕切板で3つに仕切れます。エスコ品番EA661BB-2本体寸法(mm)307×150×420(H)適合仕切板EA661BA-21引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64(H)有効内寸法・間口(mm)87有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-13線径(Φmm)2
38x1400mm ショルダーベルト エスコ38x1400mm ショルダーベルトエスコ(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400