カテゴリ

  • 作業工具(82)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 安全保護具(47)
  • 機構部品(39)
  • 安全標識(33)
  • 保管用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 測定用品(24)
  • 溶接用品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 物流用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 農具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 研磨材(10)
  • 電気材料(7)
  • 作業服(7)
  • 清掃用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 手袋(6)
  • 事務用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 制御機器(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,830)
  • BBKテクノロジーズ(209)
  • VISHAY(156)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(131)
  • エレコム(103)
  • TRUSCO(65)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(64)
  • パイロット(57)
  • CAPTAIN STAG(54)
  • RS PRO(52)
  • ハンマーキャスター(42)
  • QBB(39)
  • ABB(38)
  • CONDOR(山崎産業)(37)
  • EBM(江部松商事)(36)
  • 大阪魂(35)
  • サンワサプライ(31)
  • YAMAZEN(山善)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)

「bb」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズエスコ
820税込902
1箱(2個)
翌日出荷
仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズアズワン品番65-9272-12
家具固定ポール 2本 EA979BBシリーズ エスコ家具固定ポール 2本 EA979BBシリーズエスコ
4,130税込4,543
1組(2本)
当日出荷
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ質量(kg)1.47マットブラック耐荷重(kg)200アズワン品番64-7979-44取付可能高さ(mm)650~1000脚寸法(mm)210×70
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズエスコ
820税込902
1箱(2個)
翌日出荷
仕様●定格電圧:250V●定格電流:1A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.0g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズアズワン品番65-9272-11
ヘルメット EA998BBシリーズ エスコヘルメット EA998BBシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
ヘルメット EA998BBシリーズ エスコヘルメット EA998BBシリーズエスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本社/白 ひさし/クリア●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●人気の透明ひさし付き+通気孔付き●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載アズワン品番65-9343-42
ヘルメット EA998BBシリーズ エスコヘルメット EA998BBシリーズエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
材質PC頭囲(cm)53~63
ヘルメット EA998BBシリーズ エスコヘルメット EA998BBシリーズエスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ブルー ひさし/グレー●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●人気の透明ひさし付き+通気孔付き●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載アズワン品番65-9343-44
[EA590BB-6]用スペアークロー エスコ[EA590BB-6]用スペアークローエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
仕様交換用クローエスコ品番EA590BB-61
[EA590BB-5]用スペアークロー エスコ[EA590BB-5]用スペアークローエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
仕様交換用クローエスコ品番EA590BB-51
ヘルメット EA998BBシリーズ エスコヘルメット EA998BBシリーズエスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/白 ひさし/グレー●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●人気の透明ひさし付き+通気孔付き●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載アズワン品番65-9343-43
ヘルメット EA998BBシリーズ エスコヘルメット EA998BBシリーズエスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
材質保護帽/PC(ポリカーボネート)、ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品、ハンモック/J型ポリエチレン成形品、あご紐/VP-T16合繊繊維テープ、ワンタッチバックル質量(g)365(帽体/252)タイプエアライトS/軽量コンパクト頭囲(cm)53~63
ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ エスコラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ラッチ 鋼板製 EA951BBシリーズ エスコラッチ 鋼板製 EA951BBシリーズエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
材質鋼板仕上本体/ブラック、芯棒/黒ニッケル
[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター エスコ[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプターエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラスアズワン品番65-9306-37
LANケーブル EA764BBシリーズ エスコLANケーブル EA764BBシリーズエスコ
1,480税込1,628
1本ほか
翌日出荷
RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル EA764BBシリーズ エスコLANケーブル EA764BBシリーズエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
JEDEC準拠品 SPD(Serial Presence Detect)対応高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格1.2Vの低消費電力簡単取り付け
仕様●型番:KB-T6TS-07BLN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):7●カラー:ブルー●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査アズワン品番65-3891-76
LANケーブル EA764BBシリーズ エスコLANケーブル EA764BBシリーズエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。
仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査アズワン品番65-3891-75
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ホワイト ひさし/クリア●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利アズワン品番65-9343-45
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ライトブルー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製アズワン品番65-9343-47
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製アズワン品番65-9343-18
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製アズワン品番65-9343-17
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製アズワン品番65-9343-46
[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ[EA707BB-15用] 替テストリードエスコ
1,030税込1,133
1セット
翌日出荷
EA707BB-15用替テストリード
仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sqアズワン品番65-2167-12
ヘルメット(エアライトS) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライトS) EA998BBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付アズワン品番65-9343-57
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BBシリーズエスコ
880税込968
1ケース(10個)
翌日出荷
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
ヘルメット(エアライトS) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライトS) EA998BBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付アズワン品番65-9343-56
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通りアズワン品番65-9306-35
[EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ[EA864BB-17A用] 増設子機エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類アズワン品番65-9306-31
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。
仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形アズワン品番65-9306-36
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回使用、リセットパターン オート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。持ち運びできるコンパクトサイズです。受信時に音とバイブレーションでお知らせします。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に適しています。IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。送信器を最大12台まで登録できます。
仕様●音量:約70dB/50cm●電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:58×24×88(H)mm●重量:約68g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通りアズワン品番65-9306-34
掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ エスコ掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質鋼板
内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ エスコ内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
材質真鍮仕上磨き
ヘルメット(エアライトS) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライトS) EA998BBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付アズワン品番65-9343-55
表面用センサー(EA701BB-11-13用) エスコ表面用センサー(EA701BB-11-13用)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BB-63
角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ エスコ角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4(皿6)
85mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製) エスコ85mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃エスコ品番EA650BB-21刃長(mm)85材質(刃)ステンレス
105mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製) エスコ105mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃エスコ品番EA650BB-22刃長(mm)105材質(刃)ステンレス
ヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ブルー ひさし/グレー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利アズワン品番65-9343-16
ヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/イエロー ひさし/オレンジ●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利アズワン品番65-9343-15
...
bbq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bbq
  • bbx