付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135
ペーパー寸法(mm)220×230
使用の目安200枚用
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
エスコ品番EA940BB-7
関連資料図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
経済的なエコノミーサイズ。
材質再生紙
質量(g)パック:264
シリーズエルヴェール
枚数シングル200
シートサイズ(mm)170×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:74×220×85
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469BB-7
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-7A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)16
材質(取付部)スチール
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BB-7A
型式SF-PRO
質量(kg)13
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号80M
保護方式IP44
1個
¥77,200
税込¥84,920
8日以内出荷
関連キーワード