ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
エスコ品番EA991BC-16
全長(mm)41
危険物の類別非危険物
ねじサイズM10×1
1個
¥4,980
税込¥5,478
当日出荷
トマトや玉ねぎ、ナスなどの野菜の収穫に最適です。
安全ストッパー付。
エスコ品番EA540BC-16
材質高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ)
質量(g)118
全長×刃長(mm)210×65
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm
セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmHexビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエクステンションバー(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm
質量(g)981
ケース寸法(mm)227×131×57
ラチェットハンドル117(クイックリリース)
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2239-18
1セット
¥70,100
税込¥77,110
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
エスコ品番EA637BC-16
材質焼入鋼
質量(g)180
寸法D1(mm)55
寸法K(mm)13
寸法LS(mm)55
寸法DM16
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
非粘着
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:類・品名・最大数量●サイズ(mm):600×300●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
アズワン品番65-2302-77
1枚
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
ねじの呼びM16
材質ステンレス
エスコ品番EA945BC-163
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-16L
材質焼入鋼
質量(g)230
寸法D1(mm)90
寸法K(mm)13
寸法LS(mm)90
寸法DM16
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
ねじの呼びM16
材質ステンレス
エスコ品番EA945BC-164
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
<適合カッター>EA589A-1、-2、EA589AH-28、EA589AJ-22、EA589AS-11~-13、EA589BC-1、-2、EA589CJ-21、EA589CT-16、-17、EA589CY-10、-15、-16、-20、-51、EA599CG-1。先端の真ん中の位置にくぼみがあり目安になるので、まっすぐ切れます。
用途ウレタンフォーム用。
材質ナイロン
寸法(mm)面:242×75
色黄色
質量(g)226.8
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
エスコ品番EA661BB-4
本体寸法(mm)307×150×420
引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)
仕切板8枚
引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個
適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
関連キーワード