カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 安全標識(10)
  • 測定用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 溶接用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業服(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1,431)
  • SMC(518)
  • YAMAHA(ヤマハ)(198)
  • オカムラ(岡村製作所)(163)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • 鈴木ブロンズ継手(75)
  • ニッサン(63)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(59)
  • 三菱マテリアル(52)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(52)
  • テンパール工業(40)
  • ミニター(39)
  • CF POSH(38)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(34)
  • 大阪魂(33)
  • 工進(30)
  • SIEMENS(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-2」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用 エスコ100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用エスコ
920税込1,012
1枚
8日以内出荷
EA809BC-2A用替砥石刃研ぎ砥石替刃(乾式)外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない
仕様●型番:66800011●仕様:替砥石(#60)●砥石サイズ:外径Φ100×内径15mm●材質:セラミック(SE)砥粒●厚み(高さ):3mm●粒度:#60●入数:1枚アズワン品番65-3892-63
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
16,400税込18,040
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
2L オイルジョッキ エスコ2L オイルジョッキエスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)2仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
断路器操作用フック棒(プラスチック製) エスコ断路器操作用フック棒(プラスチック製)エスコ
4,780税込5,258
1個
当日出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
1L オイルジョッキ エスコ1L オイルジョッキエスコ
750税込825
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)1仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
50mmx8.0m ラチェット荷締機 エスコ50mmx8.0m ラチェット荷締機エスコ(1件のレビュー)
6,950税込7,645
1個
当日出荷
用途積荷の荷締め、固定用エスコ品番EA982BC-2質量(kg)2.7材質(ベルト)ポリエステル
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)75使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)エスコ(2件のレビュー)
945税込1,040
1セット(3本)
当日出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
5L オイルジョッキ エスコ5L オイルジョッキエスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
[3列4段] パーツキャビネット エスコ[3列4段] パーツキャビネットエスコ(1件のレビュー)
8,680税込9,548
1個
当日出荷
半透明の引出しで中身の確認が可能
エスコ品番EA661BC-2引出し数3列4段仕切板6枚引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)87有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)エスコ
6,940税込7,634
1本
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
呼び径(mm)7
危険物標識(火気厳禁) エスコ危険物標識(火気厳禁)エスコ
9,800税込10,780
1枚
当日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
350-500mm 家具転倒防止ポール(2本) エスコ350-500mm 家具転倒防止ポール(2本)エスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BC-2
エプロン(静電) EA355BCシリーズ エスコエプロン(静電) EA355BCシリーズエスコ
1,590税込1,749
1枚
翌日出荷
クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:74×128cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ωアズワン品番65-9253-32
危険物標識(危険物屋内貯蔵所) エスコ危険物標識(危険物屋内貯蔵所)エスコ
9,800税込10,780
1枚
当日出荷から翌日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコ酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2112-99
耐熱作業シート (不燃認定) エスコ耐熱作業シート (不燃認定)エスコ
4,490税込4,939
1枚(1枚)
翌日出荷から8日以内出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
危険物標識(危険物屋外タンク~) エスコ危険物標識(危険物屋外タンク~)エスコ
9,800税込10,780
1枚
当日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
フィキシングツール エスコフィキシングツールエスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947BC-2
2号クレール用トロリー単車 エスコ2号クレール用トロリー単車エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970BC-2吊車単車
危険物標識(危険物屋外貯蔵所) エスコ危険物標識(危険物屋外貯蔵所)エスコ
9,800税込10,780
1枚
当日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140BC-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-26ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
ヘルメット(エアライト/黄) エスコヘルメット(エアライト/黄)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
JIS安全標識板[整理整頓] エスコJIS安全標識板[整理整頓]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容整理整頓取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983BC-2A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
結束バンド(耐熱性) エスコ結束バンド(耐熱性)エスコ
2,680税込2,948
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
危険物標識(年月日・類別・品名~) エスコ危険物標識(年月日・類別・品名~)エスコ
9,800税込10,780
1枚
当日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:年月日・類別・品名・保安監督者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレスアズワン品番65-2303-12
17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型) エスコ17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)17×19全長(mm)180質量(g)110
[ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ[ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤーエスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)5~13エスコ品番EA590BC-2
危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所 エスコ危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所エスコ
9,800税込10,780
1枚
当日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
4L オイルジョッキ エスコ4L オイルジョッキエスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)4仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-2長さ(m)0.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用) エスコオイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-66危険物の類別非危険物
340mm[刃長165mm]サヤ入腰ナタ エスコ340mm[刃長165mm]サヤ入腰ナタエスコ
9,790税込10,769
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650BC-2
5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ エスコRc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボエスコ
860税込946
1個
欠品中
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-203
危険物標識(類別・品名~) エスコ危険物標識(類別・品名~)エスコ
9,800税込10,780
1枚
欠品中
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:類別・品名・保安監督者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレスアズワン品番65-2302-83
700x490x 890mm/3段 ツールワゴン エスコ700x490x 890mm/3段 ツールワゴンエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA956BC-2材質スチール寸法(mm)702×491×890(H)質量(kg)20.3