17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)2 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-22 材質ポリエチレン 質量(g)192 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)250
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200 使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
945 税込1,040
当日出荷

対辺(mm)6×8 全長(mm)107 エスコ品番EA615BC-22 商品構成単品
1個
900 税込990
翌日出荷

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)250 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-22
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

簡単な操作でECを測れます。
寸法(mm)Φ40×185 測定範囲導電率:0~1999μS/cm、温度:0~60℃ 質量(g)98 電源アルカリ電池 LR44 3個(付属) 精度導電率:±20μS/cm、温度±1℃ 分解能導電率:1μS/cm、温度:1℃ アズワン品番64-2269-25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-22 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM5 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)SUS303
1個
630 税込693
3日以内出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

食品衛生法適合の合成皮革を使用したエプロンです。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した異物混入対策に特化してエプロンです。無縫製ですので縫製糸の脱落はゼロ化されており、カット端面もヒートカットによりホツレ止めされている為、極めて防塵性の高いエプロンとなっております。
1枚
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側) 材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼 使用圧力(MPa)1 破壊圧力(MPa)3 適合ホース径(Φmm)5
1セット
7,350 税込8,085
翌日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷


スチールバックル
仕様●使用荷重:1500kg●ベルト幅:50mm●ベルト長:固定側:0.2m調整側:12m●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm アズワン品番65-2300-17
1組
11,000 税込12,100
欠品中

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

<適合カッター>EA589A-1、-2、EA589AH-28、EA589AJ-22、EA589AS-11~-13、EA589BC-1、-2、EA589CJ-21、EA589CT-16、-17、EA589CY-10、-15、-16、-20、-51、EA599CG-1。先端の真ん中の位置にくぼみがあり目安になるので、まっすぐ切れます。
用途ウレタンフォーム用。 材質ナイロン 寸法(mm)面:242×75 黄色 質量(g)226.8
1個
3,230 税込3,553
当日出荷