「bc-6」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
エスコ品番EA982BC-6
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥7,110
税込¥7,821
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
エスコ品番EA618BC-6
差込角(inch)3/8
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BC-6
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-85
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BC-6
種類電工ドライバー/ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BC-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)24×27
全長(mm)255
質量(g)305
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-6
色白
長さ(m)1.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6.35
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-6
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
仕様●カラー:ブラック●形式:ヘッドホン部/ダイナミック型直径9mm(ステレオ)マイクロホン部/コンデンサータイプ●周波数特性:20~20000Hz●インピーダンス:ヘッドホン部/16Ω マイクロホン部/2.2KΩ●音圧感度:89±3dB●最大許容入力:3mW●指向性:無(全)指向性●入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)●全長:約1.2m●付属品:イヤーピース(S/M/L)各1セット
アズワン品番65-9280-09
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質ステンレス
エスコ品番EA945BC-61
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-6A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)20
寸法d(Φmm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)ステンレス
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
全長(m)1
収縮完了温度(℃)70
収縮率2:01
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジ
仕様●インピーダンス:ヘッドホン部/21Ω マイクロホン部/2.2KΩ●カラー:ブラック●プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)●音圧感度:101±3dB●形式:ヘッドホン部/ダイナミック型直径9mm(ステレオ)マイクロホン部/コンデンサータイプ●最大許容入力:5mW●指向性:無(全)指向性●周波数特性:20~20000Hz●全長:約1.2m●入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●付属品:イヤーピース(S/M/L)各1セット
アズワン品番65-9280-10
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
厚さ(mm)7.5
全長(mm)185
質量(g)185
サイズ(inch)3/4×13/16
アズワン品番64-7906-35
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質ステンレス
エスコ品番EA945BC-62
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
厚さ(mm)9
全長(mm)230
質量(g)305
サイズ(inch)7/8×1
アズワン品番64-7906-38
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
厚さ(mm)8
全長(mm)210
質量(g)215
サイズ(inch)25/32×7/8
アズワン品番64-7906-37
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
厚さ(mm)7.5
全長(mm)185
質量(g)200
サイズ(inch)3/4×7/8
アズワン品番64-7906-36
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
1個
¥121,000
税込¥133,100
翌日出荷
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄
最高圧力(MPa)1
仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
材質ドイツ鋼
質量(kg)9.1
引張強度9.5t
最大径(Φmm)600
アーム長さ(mm)300
能力(mm)(外抜き)600
爪数3本
アズワン品番64-2213-58
1台
¥155,100
税込¥170,610
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
厚さ(mm)9
全長(mm)230
質量(g)355
サイズ(inch)15/16×1-1/16
アズワン品番64-7906-39
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
1個
¥89,500
税込¥98,450
翌日出荷
容量(mL)約40
質量(g)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
エスコ品番EA952BC-61A
線径(Φmm)0.2
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
全長(mm)200
質量(g)196
刃長(mm)80
切断能力(mm)Φ20
材質(刃)ステンレス鋼
1丁(1丁)
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
厚さ(mm)10
全長(mm)250
質量(g)380
サイズ(inch)1×1-1/8
アズワン品番64-7906-40
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
注意事項:使用後は汚れを取り、油をつけて保管してください。
仕様●全長:420mm●刃長:180mm●刃材質:高級刃物鋼材●柄材質:カシの木●ベルト幅:50mm●用途:枝打ちやまき割作業●片刃●サヤ付
アズワン品番65-9270-72
1本
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ