カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(341)
  • SMC(83)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(15)
  • 水本機械製作所(13)
  • スーパーツール(10)
  • 日東工業(9)
  • 三菱電機(9)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
  • TRUSCO(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • イスカル(7)
  • コガネイ(7)
  • ノーブランド(7)
  • 三桂製作所(7)
  • コンサス(7)
  • アルインコ(5)
  • オーエッチ工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-25」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱作業シート (不燃認定) エスコ耐熱作業シート (不燃認定)エスコ
22,400税込24,640
1枚(1枚)
翌日出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
PPサドル 10個 EA440BCシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BCシリーズエスコ
990税込1,089
1ケース(10個)
翌日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコシャコ万力 EA526SGシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷から翌々日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
危険物標識(類別・品名~) エスコ危険物標識(類別・品名~)エスコ
9,800税込10,780
1枚
当日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:類別・品名・保安監督者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレスアズワン品番65-2302-83
オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用) エスコオイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-66危険物の類別非危険物
5L オイルジョッキ エスコ5L オイルジョッキエスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
1.0- 13mm ドリルセット(25本組/Co-HSS) エスコ1.0- 13mm ドリルセット(25本組/Co-HSS)エスコ
57,800税込63,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BC-25
25mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ25mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
8,560税込9,416
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-25
Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個) エスコRc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個)エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA469BC-25
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)75使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
給水栓ソケット エスコ給水栓ソケットエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
形状ソケット