外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5
仕様スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番EA991BC-25
材質ポリエチレン
質量(g)394
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)18
目盛単位(mL)1000
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA469BC-25
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
関連キーワード