当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
全長(m)1
収縮完了温度(℃)70
収縮率2:01
1個
¥50,100
税込¥55,110
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)50
全長(mm)340
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA570BC-50
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5
エスコ品番EA991BC-500A
材質ポリエチレン
質量(g)440
目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまで
ノズル長(mm)320
危険物の類別非危険物
特性耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)13
1個
¥4,660
税込¥5,126
当日出荷
締めてカットができます。
ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用
エスコ品番EA463EE-7
全長(mm)335
適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)
適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで
質量(kg)約1.5
1個
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
関連キーワード