カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(2,529)
  • BIGM(丸山製作所)(247)
  • SMC(164)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • イトーキ(117)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • シンコー(17)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(16)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • 三菱マテリアル(8)
  • YKK AP(8)
  • ホンダ(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • HIT(ヒット)(5)
  • ATEN(5)
  • KITO(キトー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc9」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-33/ +180℃ 放射温度計 エスコ-33/ +180℃ 放射温度計エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
324mm/55mm モンキーレンチ(広口/グリップ付) エスコ324mm/55mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)エスコ
7,950税込8,745
1本
翌日出荷
材質特殊工具鋼全長(mm)324質量(g)825先端厚さ(mm)9.5口幅(mm)55呼び長さ(mm)300アズワン品番64-7865-45
[UCT209]45mm テイクアップ型ユニット エスコ[UCT209]45mm テイクアップ型ユニットエスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
形状テイクアップ型ユニットエスコ品番EA966BC-9
36x41mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型) エスコ36x41mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)36×41全長(mm)350質量(g)810
ボードアンカーフィキシングツール エスコボードアンカーフィキシングツールエスコ
3,940税込4,334
1丁
翌日出荷
仕様●適合ねじサイズ:M4~M8●全長(mm):300アズワン品番65-2262-36
9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-9
スパークプラグレンチセット エスコスパークプラグレンチセットエスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40アズワン品番68-1818-75
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-9仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1/4”・3/8”sqソケットレンチセット エスコ1/4”・3/8”sqソケットレンチセットエスコ
140,800税込154,880
1個
翌日出荷
セット商品数48点差込角(inch)1/4”・3/8”
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用アズワン品番65-9280-15
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-93線径(Φmm)0.16
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-9A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス
450x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-92線径(Φmm)0.16
300x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-91線径(Φmm)0.16
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法D(mm)24アズワン品番64-7958-28
130kgf/M10x1.5 マグネット台 エスコ130kgf/M10x1.5 マグネット台エスコ
13,400税込14,740
1個
8日以内出荷
磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kgアズワン品番65-2217-98
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
6,490税込7,139
1本
翌日出荷