26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA520BE-1、-2、-3替キャスター。 固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-101 形状固定 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに サイズL 全長(cm)約24 材質ニトリルゴム エスコ品番EA354BE-12 厚さ(mm)約0.1 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
1,590 税込1,749
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)12 全長(mm)130
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)28~58 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)125
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷


手のひら二重当て縫い。土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適。手首部分にマジックテープ付
1個
1,560 税込1,716
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ケブラー繊維、ナイロン、 ポリウレタン、ナイロン(内側) 全長(mm)320
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷


1個ほか
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:130
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷


1個
1,270 税込1,397
翌日出荷


1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

1本
200 税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント付 ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適です。
1本
295 税込325
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1"(25mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷


配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径32 使用温度-30/70℃
1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

エスコ品番EA819BE-12A 軸径(Φmm)3 粒度100 全長(mm)47 直径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])105000 砥石長(mm)5
1個
485 税込534
翌日出荷

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
1本ほか
685 税込754
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):2.66●全高(m):3.77●段数:9●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1250×3297×514●設置寸法(W)×(D)mm:1250×2115●重量(kg):70.3●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付 アズワン品番65-9307-29
1台
499,000 税込548,900
8日以内出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-122 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)406 内径(Φmm)25 対辺(mm)46 有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)92
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg アズワン品番67-4726-02
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

関連キーワード