運搬作業等の商品保護に。
伸縮自在のキルティング製当て布団。
筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。
材質本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅)
エスコ品番EA911BF-4A
長さ(mm)1400
幅(mm)2000~4000
厚さ(mm)約4
色(縁)赤
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
手が疲れにくいソフトグリップ。
全長(mm)160
刃長(mm)40
エスコ品番EA540BF-4
材質ステンレス
質量(g)45
刃形直刃
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
仕様快適な滑り止めゴム製ハンドグリップ付き
質量(g)1670
長さ(m)2.4~4.4
ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme
アズワン品番64-7950-97
1本
¥9,480
税込¥10,428
当日出荷
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7856-46
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質本体:スチール ローラー:ST21M (クロメートメッキ仕上)
寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85
質量(g)234
材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)46
全長(mm)370
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)41
全長(mm)340
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
裏地付
耐油性、耐溶剤があります。
特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。
帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。
静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維
アズワン品番65-2116-92
1双
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。
ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。
スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm)
質量(g)700
アズワン品番64-7880-80
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
材質銅
外径(mm)12.81 ±0.03
入数(個)5
適合管外径(インチ)銅管:1/2”
1袋(5個)
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
耐油性、耐溶剤があります。特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):260●掌周り(mm):218●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面/ポリウレタン裏地/綿100%+導電繊維●裏地付
アズワン品番65-5662-94
1双
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
。特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。
仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):74●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付
アズワン品番65-9251-04
1双
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
運搬作業等の商品保護に。
材質綿+ポリエステル混紡
エスコ品番EA911BF-41A
長さ(mm)1400
幅(mm)2000
厚さ(mm)約10
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):260●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):81●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付
アズワン品番65-9251-05
1双
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
関連キーワード