17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
8,530 税込9,383
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

1個ほか
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-79
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)16~77 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
寸法C(mm)C51 寸法F(°)60
1丁
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)290 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-94
1丁
78,600 税込86,460
翌日出荷

紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
ダークグリーン 仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付 エスコ品番EA334BF-20G 寸法(mm)2000×520×2150(H) 材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
31,100 税込34,210
翌日出荷

紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
イエロー 仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付 エスコ品番EA334BF-20Y 寸法(mm)2000×520×2150(H) 材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
31,100 税込34,210
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)170 口幅(mm)24 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-47
1本
74,400 税込81,840
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):150 質量(kg)4.28 引張強度3t 最大径(Φmm)200 アズワン品番64-2213-54
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

屋外用LANケーブル(EA764BF-110/-130)と、すき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
仕様カテゴリー5e準拠 エスコ品番EA764BM-6 セット内容RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個 寸法(mm)(コネクタ)14.7×29.8×16.3(H) テープ長さ(mm)500(簡易防水)
1個
3,420 税込3,762
翌々日出荷

1組(3枚)
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)