「bh-6」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。
材質鉄
フック口開き(mm)23
1セット
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付
アズワン品番65-9304-83
1セット
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
。電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付
アズワン品番65-9304-84
1セット
¥13,000
税込¥14,300
8日以内出荷
1個
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
材質ポリエスター裏PVCコーティング
鍵鍵有
材質ポリエスター
色ブラック
容量(L)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×470
アズワン品番64-7949-75
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)
容量(L)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×230×540
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BH-6
関連資料図面(0.2MB)
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
エスコ品番EA573BH-6
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1パック(3枚)
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA470BH-6
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-6
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
厚さ(mm)58
寸法(mm)27×30
全長(mm)400
質量(g)900
1個
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500BH-250
質量(kg)4.94
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-74
入数3本組
1組
¥73,300
税込¥80,630
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
アズワン品番65-9304-81
1台
¥89,400
税込¥98,340
翌日出荷
ファスナーポケット付ウエストベルト
チェストハーネス
外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し
大型
仕様●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900
アズワン品番65-2247-20
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-6
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)21(タケノコ)
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄
最高圧力(MPa)1
材質ポリエスター
色ネイビー
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×170×490
アズワン品番64-7949-74
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
寸法(mm)6
商品構成単品
アズワン品番64-7870-21
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径W3/8”
アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)6.1
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)
入力AC100V
パイロットランプあり
温度センサーなし
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様SVCT3.5×2心
直径(mm)側板:275
1台
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
EA467BH-6、BJ-6にご使用下さい。
用途呼び径6mmのパイロットゴム管用
エスコ品番EA467CB-6
質量(g/個)約1
1個
¥150
税込¥165
翌々日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
アズワン品番65-9339-79
1台
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
アズワン品番65-3892-95
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
関連キーワード