15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。 材質 フック口開き(mm)23
1セット
7,740 税込8,514
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷


1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

エスコ品番EA824BH-6 刃長(mm)70 刃先径(Φmm)6 シャンク径(mm)6.35
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BH-6 関連資料図面(0.2MB)
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷


先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 エスコ品番EA573BH-6
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
1本
840 税込924
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304) ねじ径W3/8”
1個(2個)
1,580 税込1,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)6.1 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H) 入力AC100V パイロットランプあり 温度センサーなし 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様SVCT3.5×2心 直径(mm)側板:275
1台
18,300 税込20,130
翌日出荷

EA467BH-6、BJ-6にご使用下さい。
用途呼び径6mmのパイロットゴム管用 エスコ品番EA467CB-6 質量(g/個)約1
1個
150 税込165
翌々日出荷