70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮 質量(g)7 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)42 アズワン品番64-2193-97
1個
400 税込440
翌日出荷



天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):400●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-51
1双
2,070 税込2,277
翌日出荷


種類ベンチバイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)152 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-2
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

表示内容現場事務所→ 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300×1 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷
1個
840 税込924
翌日出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。建設業労働災害防止協会推奨品。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質本体:ABS ひさし:ポリカーボネート 本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー 質量(g)435 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-72 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷

エスコ品番EA993BJ-2 最低高さH(mm)180 最大揚高(mm)345
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 エスコ品番EA650BJ-23 材質【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg)4 先端寸法(mm)120×240 板厚(mm)【先端】2.3 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 開き幅(mm)155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
仕様●先端サイズ(mm):225×197●全長:1050mm●材質:ヘッド/スチール 柄/天然木●重量:1.3kg アズワン品番65-9270-80
1丁
5,210 税込5,731
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-23 寸法L(mm)80 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)86 寸法A(mm)6 ねじサイズM4
1個
595 税込655
翌日出荷

1個
4,710 税込5,181
翌日出荷


裏毛付。優れたグリップ性。作業性。
材質【表】天然ゴム、【裏】レーヨン(植毛) 厚さ(mm)0.6
1双
385 税込424
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
78,000 税込85,800
翌日出荷

産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業 アズワン品番65-3887-67
1丁
7,120 税込7,832
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×200×1.2 質量(g)70 取付穴(mm)Φ2.5×4ヶ所 アズワン品番64-7981-09
1枚
990 税込1,089
3日以内出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×200×1.2 質量(g)70 取付穴(mm)Φ2.5×4ヶ所 アズワン品番64-7981-07
1枚
990 税込1,089
3日以内出荷

茎を潰さずに切断できます
全長(mm)178 質量(g)164 刃長(mm)10 切断能力(Φmm)10 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2221-32
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-27 寸法L(mm)110 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)118 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-25 質量(kg)1.7 板厚(mm)【先端】1.6 材質(柄部)スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 種類トーション 先端サイズT30 エスコ品番EA611BJ-28 先端形状トルクス 本数1
1個
770 税込847
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 種類トーション 先端サイズT10 エスコ品番EA611BJ-23 先端形状トルクス 本数1
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-25 寸法L(mm)90 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
905 税込996
翌日出荷

エスコ品番EA993BJ-2S 最低高さH(mm)150 最大揚高(mm)285
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

仕様Torsion仕様 材質ステンレス 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4” 両頭機能片頭
1個
670 税込737
翌日出荷

スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC アズワン品番65-9270-82
1丁
6,180 税込6,798
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×200×1.2 質量(g)70 取付穴(mm)Φ2.5×4ヶ所 アズワン品番64-7981-06
1枚
990 税込1,089
3日以内出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-29 寸法L(mm)100 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)10 ねじサイズM6
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-26 寸法L(mm)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)108 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-28 材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)255×300
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 種類トーション 先端サイズT9 エスコ品番EA611BJ-22 先端形状トルクス 本数1
1個
700 税込770
翌日出荷


1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。 数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業等に エスコ品番EA650BJ-24 材質本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) 全長(mm)900 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)75 ハンドル長さ(mm)350
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-79 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

関連キーワード