形状キャップ
エスコ品番EA469BJ-4
1個
特価
¥519
税込¥571
当日出荷
用途旧EA300H-2用
材質真鍮+銅
全長(mm)40
穴径(Φmm)1.0
六角対辺(mm)11
アズワン品番64-7832-47
ねじサイズM8×1.0
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
表示内容休憩所→
材質エコユニボード
寸法(mm)225×300×1
取付穴直径4.2mm×4ヶ所
印刷片面印刷
1個
¥760
税込¥836
3日以内出荷
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
仕様●EA709BJ-3用先端ピン
アズワン品番65-9272-50
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)320
軸穴種別軸用
エスコ品番EA590BJ-4
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
仕様●先端サイズ(mm):240×238●全長:1360mm●材質:ヘッド/スチール 柄/天然木●重量:1.3kg
アズワン品番65-9270-81
1丁
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
寸法(mm)4
全長(mm)180
質量(g)69
アズワン品番64-7871-21
1本
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-4
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-74
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,410
税込¥3,751
当日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611BJ-42
先端サイズPZ No.2
両頭機能片頭
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
エスコ品番EA468BJ-4
材質青銅
ねじ径PJ1/2”
サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):110×200
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット
径(Φmm)15(タケノコ)
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-49
寸法L(mm)100
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-45
寸法L(mm)90
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)98
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-42
寸法L(mm)60
寸法H(mm)23
寸法L1(mm)66
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業
材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
全長(mm)270
エスコ品番EA650BJ-43
質量(kg)0.14
刃幅(mm)107
柄長さ(mm)110
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
草削り作業。
切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)310
エスコ品番EA650BJ-42
質量(kg)0.2
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)270
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
直径(Φmm)380
1枚
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)40
適合管外径(Φmm)48.6
幅(mm)25
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)46
全長(mm)235
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)41
全長(mm)225
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
アズワン品番65-9251-27
1箱(100枚)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-48
寸法L(mm)120
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)128
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-41
寸法L(mm)40
寸法H(mm)23
寸法L1(mm)46
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。
用途草削り作業
全長(mm)380
エスコ品番EA650BJ-46
材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
質量(kg)0.3
刃幅(mm)140
柄長さ(mm)300
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業
材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
全長(mm)340
エスコ品番EA650BJ-44
質量(kg)0.23
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)300
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611BJ-43
先端サイズPZ No.3
両頭機能片頭
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):82●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
アズワン品番65-9251-28
1箱(100枚)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
アズワン品番65-9251-26
1箱(100枚)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-46
寸法L(mm)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)108
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611BJ-41
先端サイズPZ No.1
両頭機能片頭
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30
ねじサイズM5
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)16
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)1/2"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:14mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):200●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-89
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40
ねじサイズM6
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ