「bk-3」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-81
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)210
軸穴種別軸用
エスコ品番EA590BK-3
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
マジックテープ止。
サイズLL
全長(cm)23.3
エスコ品番EA353BK-3
材質(手袋)手の平幅:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
表示内容JV事務所
材質アクリル(裏面粘着テープ付)
仕様粘着剤付き
寸法(mm)80×240×3
印刷片面印刷
1個
¥2,260
税込¥2,486
3日以内出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
適合R12、R22、R502用
接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色黄
エスコ品番EA104BK-3
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)3.45
破壊圧力(MPa)14
アズワン品番64-7815-67
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-3
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数3
呼び圧力1MPa
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
仕様●接続径(フレアー):1/4"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ
アズワン品番65-9260-20
危険物の類別非危険物
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●重量(g):995●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止●ピンブラケット構造●アルミ合金の4穴バー
アズワン品番65-9247-76
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-92
ねじサイズRc3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-30
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質パイプ:アルミ、台座:ABS樹脂
幅(mm)【取手】8
高さ(mm)31
ねじ穴間隔(mm)210
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-31
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●ねじサイズ(Rc):3"●外径:168mm
アズワン品番68-1814-12
1個
¥17,300
税込¥19,030
3日以内出荷
仕様取手幅:8mm
材質アルミ
高さ(mm)31
ねじ穴間隔(mm)120
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)36
全長(mm)220
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ
精度(%)±3
1ケース
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)30
全長(mm)200
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-97
ねじサイズRc3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
寸法(mm)300
エスコ品番EA928BK-30
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA425BK-33
形状ストレート
材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付
仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製
アズワン品番65-3882-19
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
仕様取手幅:8mm
材質アルミ
高さ(mm)31
ねじ穴間隔(mm)300
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-87
ねじサイズRc3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
仕様EA983BK-1/-20用取付金具
材質ヒドロニューム
寸法(mm)18×20×90
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
1個
¥106,000
税込¥116,600
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ