カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミドリ安全(54)
  • サンコウ(42)
  • PGA(33)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • R&G RACING PRODUCTS(21)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • エレコム(17)
  • TRUSCO(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 中央化学(16)
  • コミネ(15)
  • エアージェイ(15)
  • 日本製線(14)
  • uni(三菱鉛筆)(11)
  • 丸五(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • リスパック(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-24」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21x20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ21x20mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4
RJ45プラグ保護カバー 黒/10個 エスコRJ45プラグ保護カバー 黒/10個エスコ
390税込429
1袋(10個)
当日出荷
HUBやパソコンの空いているLANのプラグに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからプラグを守ります。
適合プラグRJ45プラグアズワン品番65-2206-15カテゴリー5、5e、6準拠
マグネットホルダー エスコマグネットホルダーエスコ
3,670税込4,037
1個(4個)
当日出荷
溶接や組み立て時に使用します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個アズワン品番65-2218-18
24mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング) エスコ24mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)24全長(mm)160
177mm 摘果はさみ(左きき用) エスコ177mm 摘果はさみ(左きき用)エスコ
1,570税込1,727
1丁
翌日出荷
全長(mm)177質量(g)110刃長(mm)35材質(刃)刃物鋼アズワン品番64-7867-59
Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン エスコRc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーンエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-96ねじサイズRc1/4"
450mm 水切りワイパー エスコ450mm 水切りワイパーエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
カーブや角を簡単に掃除できます
仕様ワイパー幅:450mm柄長さ(mm)130繰り返し・詰め替え対応
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
スマートフォン・タブレット用AC充電器 エスコスマートフォン・タブレット用AC充電器エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 電源プラグは折りたたんで本体に収納可能
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品アズワン品番67-4720-12