カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(90)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • YAGEO(38)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • JTC(8)
  • 神保電器(6)
  • コフロック(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • 日本精器(4)
  • ダイキン工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • ワルター(3)
  • タキヤ(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ノガ(2)
  • 三菱電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn-2-2」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60x225mm パテベラ(ステンレス製) エスコ

    60x225mm パテベラ(ステンレス製)

    エスコ
    770税込847
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)0.4全長(mm)225刃幅(mm)60
  • 3/32"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ

    3/32"x230mm [Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌日出荷
    軸長(mm)230サイズ(inch)3/32”
  • 11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー エスコ

    11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)97使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)11
  • 125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ

    125V/15A コンセント 角型・2口

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
    仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
  • アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個) エスコ

    アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-23直径(Φmm)【アンカー用穴】12質量(g/セット)360
  • アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個) エスコ

    アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    高さ調整範囲(mm)0~45材質先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-22質量(g/セット)740
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷