カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • ケルヒャー(74)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • ビックス(43)
  • 伊東電機(25)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • 日東工業(22)
  • マキシンコー(19)
  • 協育歯車(17)
  • KTC(17)
  • CKD(13)
  • VISHAY(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • 象印マホービン(10)
  • 渡辺電機工業(10)
  • ムラテックKDS(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-10」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製 アイボルト エスコ

    ステンレス製 アイボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製) エスコ

    50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BP-10
  • T10x150mm [Torx]T型レンチ エスコ

    T10x150mm [Torx]T型レンチ

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BP-10
  • 10 ton 油圧ジャッキ(ロック式) エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ(ロック式)

    エスコ
    ¥86,700税込¥95,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BP-10最低高さH(mm)300最大揚高(mm)545
  • 6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥8,330税込¥9,163
    1個
    翌日出荷
    仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-10材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
  • 替刃(EA545BP,EA858BS用) エスコ

    替刃(EA545BP,EA858BS用)

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BP-10
  • [+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル) エスコ

    [+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BP-10セット内容ドライバーハンドル:六角軸6.35×145mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm/ビットホルダー:六角対辺6.35×100mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥5,370税込¥5,907
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能。高硬度と強力なトルクを実現。エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。BAM ATEX認証。
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)10質量(g)70軸長(mm)110硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/mm2
  • Rc  1"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,510税込¥3,861
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
  • 電球交換ツールセット エスコ

    電球交換ツールセット

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BP-10
  • AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコ

    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10特性アース付
  • 3/8"DRx10.0mm ディープソケット エスコ

    3/8"DRx10.0mm ディープソケット

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)55質量(g)46対辺(mm)10外径(Φmm)14.5差込角(inch)3/8"
  • パラシュートコード(OD色) エスコ

    パラシュートコード(OD色)

    エスコ
    ¥3,498税込¥3,848
    1巻
    翌日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    材質ナイロン色ODグリーン使用荷重(kg)50太さ(mm)Φ4
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
    付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
  • M10x 80mm 雄ねじアンカー (50本) エスコ

    M10x 80mm 雄ねじアンカー (50本)

    エスコ
    ¥8,170税込¥8,987
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BP-102ねじの呼びM10
  • 10.9x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明) エスコ

    10.9x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明)

    エスコ
    ¥7,160税込¥7,876
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BP-10.9
  • 100A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    100A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114
  • M10x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコ

    M10x 60mm 雄ねじアンカー (50本)

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BP-101
  • ねじ止め打掛 (ステンレス製) エスコ

    ねじ止め打掛 (ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    翌々日出荷
    木ねじ付き。
    材質SUS304仕上電解研磨
  • [9本組]Hexキーレンチセット(ノンスパーキング) エスコ

    [9本組]Hexキーレンチセット(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥49,700税込¥54,670
    1個
    4日以内出荷
    防爆。 ツールロール付。 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
    セット内容9点材質アルミニウム青銅サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm(9本組)軸長(mm)50~112
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1本
    翌日出荷