「bp-2」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PRTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-07
材質(スピンドル)SUS304
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-57
1枚
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
種類ボディ
形状平刃
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)2.0
軸長(mm)63
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13
アズワン品番65-3893-61
1セット
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
アズワン品番65-2262-44
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PRTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-14
材質(スピンドル)SUS304
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質ポリプロピレン
仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付
エスコ品番EA948BP-21
穴径(Φmm)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40
取付ピッチ(mm)140
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
アズワン品番65-2262-45
1個(10袋)
¥655
税込¥721
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)168
対辺(mm)23
外径(Φmm)30
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-01
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)163
対辺(mm)22
外径(Φmm)29
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-99
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)2.5
軸長(mm)70
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)20
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)26
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様ワンタッチカプラー付
エスコ品番EA125BP-20
色ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐久
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
エスコ品番EA550BP-20
セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)12.7
適合ツール電動ドライバー
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
外径(mm)76
線径(mm)0.3
トリム(mm)長さ:25.4
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)199
対辺(mm)25
外径(Φmm)33
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-03
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)191
対辺(mm)24
外径(Φmm)31
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-02
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)24
軸長(mm)192
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
段数1段
設置寸法・奥行(mm)1015
設置寸法・幅(mm)615
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)600
1個
¥66,200
税込¥72,820
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BP-20
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA948BP-22
穴径(Φmm)6×7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×25×40
取付ピッチ(mm)203
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)209
対辺(mm)26
外径(Φmm)34
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-04
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄
色黄
質量(g)140
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-59
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄
色赤
質量(g)140
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-55
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)22
適合ツール電動ドライバー、ボール盤
線径(mm)0.12
材質アルミ・鋼鉄
色青
質量(g)140
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-57
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mm
アズワン品番65-2262-46
1個(10袋)
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)126
対辺(mm)21
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-98
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)22
軸長(mm)186
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
段数1段
設置寸法・奥行(mm)615
設置寸法・幅(mm)415
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)400
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462BP-20
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
1個
¥2,720
税込¥2,992
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ