16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面・H型鋼・軽量鉄骨等への固定はもちろん、微調整しやすい昇降機能や、昇降台(マグネット)のみの使用など様々な用途に対応。
仕様●サイズ:217×69×175mm●接続ねじ径:5/8、1/4●最大積載重量:2kg●昇降台幅:60mm●昇降幅:75mm●磁石数:4個●重量(g):710 アズワン品番65-2217-54
1台
9,590 税込10,549
欠品中


防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)130 質量(g)45 アズワン品番64-2240-99
1本
1,800 税込1,980
当日出荷


エスコ品番EA638BS-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約14 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)5.8 寸法A(mm)6.4 寸法D(mm)16 寸法B(mm)19 寸法C(mm)25.4
1個
205 税込226
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-22 材質ステンレス リベット径(Φmm)3.2 板厚(mm)3.2~4.8
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

青/白 商品タイプ両面 寸法(mm)250×300×1.0 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-22 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力15gf/cm2以上
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-22 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)21×23 全長(mm)200 アズワン品番64-2240-82
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

人・環境に優しいパウダーです。 モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。 中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm アズワン品番65-2110-50
1袋(25kg)
15,200 税込16,720
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22 全長(mm)245 質量(g)280 アズワン品番64-2240-09
1本
6,330 税込6,963
翌日出荷

軸径6.0mm 材質真鍮 寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12 全長(mm)45 軸長(mm)35 最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1束(20枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-69 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-70 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

関連キーワード