防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)300
質量(g)650
口幅(mm)36
アズワン品番64-2218-99
1本
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-5
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)4.8~6.4
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
1袋(5個)
¥435
税込¥479
当日出荷
1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA618BS-5
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)38
質量(g)30
差込角(mm)9.5(3/8")
軸長(mm)11.4
外径(Φmm)20
先端形状六角形
対辺5
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
材質Eフルート段ボール
厚さ(mm)1.5
内形寸法(mm)200×200×80(H)
入数10枚
1束
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
色OD色
規格CAT5e
コネクタ形状RJ45
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
直径(mm)5.0
カテゴリー5e準拠
1袋(5個)
¥215
税込¥237
3日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)14×17
全長(mm)165
質量(g)100
アズワン品番64-2241-13
1本
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA982BS-50
材質SUS304
全長(mm)170
材質(調節バックル)SUS304
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
材質ナイロン
寸法(mm)地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
色黒/オレンジ
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)13.5
アズワン品番64-7902-61
1本
¥1,220
税込¥1,342
3日以内出荷
1袋(5個)
¥550
税込¥605
翌日出荷
1袋(5個)
¥705
税込¥776
翌日出荷
厚さ(mm)2
寸法(mm)内寸:320×220×54(H)(最大)
サイズA4
入数40枚
1束
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
全長(mm)89
材質ステンレス
差込角対辺(mm)1/4”
両頭機能片頭
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-28E●適合径(mm):36.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5.5mm●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-11
1箱(5個)
¥735
税込¥809
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-10
1箱(5個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
。PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-16E●適合径(mm):23●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-09
1箱(5個)
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
関連キーワード