仕様●メーカー:Wera●型番:134856●商品名:3867/4●サイズ:T10●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-44
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134860●サイズ:T30●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):6.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-42
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-41
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134858●商品名:3867/4●サイズ:T20●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-46
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134857●商品名:3867/4●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-45
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10
全長(mm)100
アズワン品番64-2240-90
1本
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
エスコ品番EA527BS-4
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)250
質量(g)410
口幅(mm)30
アズワン品番64-2218-98
1本
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)350
質量(g)1100
口幅(mm)50
アズワン品番64-2221-70
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
ハンドル長さ(mm)101.5
材質(ボールシート)特殊PTFE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-20
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付
アズワン品番65-9286-25
1台
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA618BS-4
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)38
質量(g)28
差込角(mm)9.5(3/8")
軸長(mm)11.4
外径(Φmm)20
先端形状六角形
対辺4
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BS-4
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
材質Eフルート段ボール
厚さ(mm)1.5
内形寸法(mm)275×165×60(H)
入数10枚
1束
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12×14
全長(mm)145
質量(g)70
アズワン品番64-2241-12
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1袋(5個)
¥230
税込¥253
当日出荷
仕様サイズ(mm):1800×1200、厚み(mm):4、材質:ポリプロピレン、入数:8枚
色ODグリーン
アズワン品番65-9308-99
外寸法・幅(mm)1200
外寸法・奥行(mm)1800
1セット(8枚)
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-44
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
1袋(5個)
¥165
税込¥182
当日出荷
1袋(5個)
¥375
税込¥413
翌日出荷
1袋(5個)
¥290
税込¥319
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)41
全長(mm)430
質量(g)1300
アズワン品番64-2240-20
1本
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)46
全長(mm)480
質量(g)1760
アズワン品番64-2240-21
1本
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BS-44
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-400
セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本
材質ステンレス
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
色白
フルートE
適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/K
セット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)
寸法(mm)463×753×529(H)
質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)
受信周波数11.70~12.75GHz
アズワン品番64-2283-62
アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)
雑音指数(dB)0.5(標準)
総合利得(dB)【コンバーター】53±5
出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。
特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。
チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
アズワン品番65-2295-85
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ