カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 手袋(11)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 安全標識(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(143)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • TRUSCO(92)
  • KTC(56)
  • 大阪魂(42)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(38)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • 日研工作所(19)
  • オーム電機(18)
  • サンワサプライ(18)
  • PANDUIT(パンドウイット)(17)
  • RS PRO(17)
  • ホンダ(15)
  • MSTコーポレーション(14)
  • 三菱電機(14)
  • nepros(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-2」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニクスグローブ エスコメカニクスグローブエスコ
3,600税込3,960
1双(1双)
翌日出荷
新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.8全長(mm)220ブラウンサイズM規格EN388 2121XシリーズORIGINAL中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
3,600税込3,960
1双(1双)
翌日出荷
手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製。手の甲は通気性が高く、体にフィットするTrekDry素材。マジックテープ止。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。タッチスクリーン対応。超薄型TPR(サーマル・プラスチック・ラバー)が、確実なフィット感を与えてくれます。軍事・法執行機関・シューティングスポーツ・保守修理作業などに。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8ODグリーンシリーズORIGINAL入数(双)1機能通気性・耐久性・タッチスクリーン対応・超薄型
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。手首は伸縮性のあるゴム絞り。指先補強で耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手にフィットし、涼しく快適です。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6ODグリーンシリーズFASTFIT入数(双)1機能通気性、伸縮性、耐久性、タッチスクリーン対応
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
[INHEX]ビットソケット エスコ[INHEX]ビットソケットエスコ
8,480税込9,328
1組
翌日出荷
レール付。
[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ[ラチェット式]T型ドライバーセットエスコ
23,800税込26,180
1セット
翌日出荷
セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
[EA705BT-2用] 替センサー エスコ[EA705BT-2用] 替センサーエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒アズワン品番65-9271-85
HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ エスコHDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズエスコ
8,960税込9,856
1本
翌日出荷
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様●ケーブル長:7m●ケーブル直径:約9.0mm●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●規格:Premium HDMI認証品●線材:UL20276●被覆材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●対応解像度:4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz●帯域:18Gbps●対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどアズワン品番65-9314-78
HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ エスコHDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズエスコ
11,200税込12,320
1本
翌日出荷
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様●規格:Premium HDMI認証品●カラー:ブラック●ケーブル長:9m●HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA)●プレミアムハイスピード対応●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様アズワン品番65-9314-79
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
DC12/24V突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
80A ブースターケーブル エスコ80A ブースターケーブルエスコ
4,100税込4,510
1セット
翌々日出荷
DC12V突然のバッテリーあがりに安心!軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用ハイブリッド車対応絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含むアズワン品番65-5657-91
100mm/ 650W ディスクグラインダー エスコ100mm/ 650W ディスクグラインダーエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁アズワン品番65-3892-66
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
12,200税込13,420
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
5,720税込6,292
1セット(1本)
当日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95アズワン品番65-3892-96
ホイールカバー エスコホイールカバーエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
EA809BT-1用ホイールカバー。金属の切断を安全に作業できます。切断時の火花・粉塵の飛散を抑えます。
危険予知活動ボード(マグネットシート) エスコ危険予知活動ボード(マグネットシート)エスコ
2,200税込2,420
1枚
予約販売
非粘着 マグネットシート ホワイトボードタイプ マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365gアズワン品番65-2304-16
3.0ton けん引ロープ エスコ3.0ton けん引ロープエスコ
6,440税込7,084
1個
当日出荷
白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)アズワン品番65-2300-26
低床作業台(伸縮/連結式) エスコ低床作業台(伸縮/連結式)エスコ
43,300税込47,630
1台
当日出荷から7日以内出荷
[+ Pozi HexTorx] T型ドライバーセット(差替式) エスコ[+ Pozi HexTorx] T型ドライバーセット(差替式)エスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
仕様●T型ドライバーハンドル:45mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:5.5×1.0mm●Hex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30・T40●ポジドライブビット:#2・#3商品構成セット品アズワン品番65-2142-83
Rc  2"   三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
170,300税込187,330
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-31バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
93x439x803mm 危険予知活動ボード(スタンド付) エスコ93x439x803mm 危険予知活動ボード(スタンド付)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
仕様非粘着A3サイズのボードがセットできるコンパクトなスタンド付付属品水性ペン(黒)1本、消し具材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)寸法(mm)ボード:297×420×2、スタンド:439×93×803(H)型番320-30
600x900mm リスクアセスメント活動ボード エスコ600x900mm リスクアセスメント活動ボードエスコ
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷
仕様非粘着付属品水性ペン(黒)1本、消し具、受け皿材質ホーローホワイトボード寸法(mm)600×900型番320-50
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)エスコ
29,700税込32,670
1セット
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。イエローフレームキャスター付寸法(m)1×0.486×2.16(H)材質(フレーム)アルミ全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) エスコ1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)エスコ
29,700税込32,670
1セット
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。ダークグリーンフレームキャスター付寸法(m)1×0.486×2.16(H)材質(フレーム)アルミ全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
2本組 ホースリムーバー エスコ2本組 ホースリムーバーエスコ(1件のレビュー)
5,670税込6,237
1組
翌日出荷
幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125アズワン品番64-7880-83
[S] 手袋・メカニック(合成革/黒) エスコ[S] 手袋・メカニック(合成革/黒)エスコ
4,400税込4,840
1双
翌日出荷
材質合成皮革厚さ(mm)0.5全長(mm)210サイズSアズワン品番64-7839-61
[S] 手袋・メカニック(合成革/黒) エスコ[S] 手袋・メカニック(合成革/黒)エスコ
4,400税込4,840
1双
翌日出荷
手の平全体と指先が滑りにくい素材で、乾燥・油分・水分の多い環境でも強いグリップ力があります。
材質合成皮革厚さ(mm)0.7全長(mm)210サイズSアズワン品番64-7839-60
100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/緑) エスコ100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/緑)エスコ
12,000税込13,200
1巻
翌日出荷
材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム)アズワン品番64-2269-51着磁力片面
100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/黄) エスコ100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/黄)エスコ
12,000税込13,200
1巻
翌日出荷
材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム)アズワン品番64-2269-45着磁力片面
100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/白) エスコ100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/白)エスコ
11,200税込12,320
1巻
翌日出荷
材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム)アズワン品番64-2269-43着磁力片面
電池チェッカー エスコ電池チェッカーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
寸法(mm)45×22×107(H)電源単4電池×1本(付属)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
[M] 手袋・メカニック(合成革/黒) エスコ[M] 手袋・メカニック(合成革/黒)エスコ
4,400税込4,840
1双
翌日出荷
材質合成皮革厚さ(mm)0.5全長(mm)210サイズM
[LL] 手袋・メカニック(合成革/黒) エスコ[LL] 手袋・メカニック(合成革/黒)エスコ
4,400税込4,840
1双
翌日出荷
材質合成皮革厚さ(mm)0.7全長(mm)230サイズLL
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン) エスコ27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25アズワン品番64-2196-53タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー) エスコ27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25アズワン品番64-2196-48タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー) エスコ27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25アズワン品番64-2196-43タケノコ径(Φmm)27
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら