カテゴリ

  • 作業工具(11)
    • ヘキサゴン(1)
  • 物流用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 手袋(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KTC(89)
  • 第一計器(21)
  • SMC(271)
  • 大阪魂(234)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(130)
  • 三菱ふそう(93)
  • MSTコーポレーション(84)
  • TRUSCO(76)
  • 日研工作所(75)
  • BIG DAISHOWA(57)
  • onsemi(38)
  • ユキワ精工(32)
  • NTツール(32)
  • 新コスモス電機(31)
  • ダイヘン(29)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • メディアカバーマーケット(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt3」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
4,400税込4,840
1双(1双)
翌日出荷
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)0.6シリーズSPECIALTY入数(双)1機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
5,000税込5,500
1双(1双)
翌日出荷
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8ODグリーンシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチスクリーン対応
3/8"DR[HEX]ビットソケット EA618PWシリーズ エスコ3/8"DR[HEX]ビットソケット EA618PWシリーズエスコ
1,680税込1,848
1本
3日以内出荷
屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズエスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHzブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)100構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHzケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)8シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番65-9281-71通信速度10Gbps特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
40,800税込44,880
1台
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付アズワン品番65-9286-27
危険予知活動ボード(防雨型) EA983BTシリーズ エスコ危険予知活動ボード(防雨型) EA983BTシリーズエスコ
3,400税込3,740
1枚
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
台車用プレート エスコ台車用プレートエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
用途EA520BT-11A用。付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個材質アルミ厚さ(mm)5寸法(mm)440×600質量(kg)3.4
低床作業台(伸縮/連結式) エスコ低床作業台(伸縮/連結式)エスコ
49,800税込54,780
1台
当日出荷から翌日出荷
ワイヤレススピーカーマイク エスコワイヤレススピーカーマイクエスコ
15,800税込17,380
1箱
翌日出荷
EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2アズワン品番65-2220-32
450x600mm リスクアセスメント活動ボード エスコ450x600mm リスクアセスメント活動ボードエスコ
13,400税込14,740
1個
当日出荷
仕様非粘着付属品水性ペン(黒)1本、消し具、受け皿材質ホーローホワイトボード寸法(mm)450×600型番320-51
76.2 mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ76.2 mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
材質鍛造ステンレス(SUS316)質量(g)2350使用荷重(t)3.85寸法A(mm)25.4寸法D(mm)131.3寸法B(mm)76.2寸法C(mm)64アズワン品番64-7904-44
[EA898BT-1B用] 集草ボックス エスコ[EA898BT-1B用] 集草ボックスエスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2274-26
Rc3/8"xRc3/8"xRc3/8" 三方ミニボールバルブ エスコRc3/8"xRc3/8"xRc3/8" 三方ミニボールバルブエスコ
3,798税込4,178特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA425BT-3バルブ種類ボールバルブ
8.0/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-30C長さ(m)30内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
W3/8x40mm 雌ねじアンカー (50本) エスコW3/8x40mm 雌ねじアンカー (50本)エスコ
1,940税込2,134
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びW3/8エスコ品番EA945BT-31
W3/8x30mm 雌ねじアンカー (50本) エスコW3/8x30mm 雌ねじアンカー (50本)エスコ
1,460税込1,606
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びW3/8エスコ品番EA945BT-30
1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ1.9-3.6m/2段 アルミハンドルエスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-37
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線) エスコ15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-36
15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-32
15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 鋼線) エスコ15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 鋼線)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-31
64x44mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ64x44mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BT-33材質ステンレス(SUS316)質量(g)110種類ウォールフック穴径(Φmm)8使用荷重(kg)180寸法A(mm)7.9寸法D(mm)38寸法E(mm)27寸法B(mm)44寸法C(mm)64
51x39mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ51x39mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
1,230税込1,353
1個
予約販売
エスコ品番EA638BT-32材質ステンレス(SUS316)質量(g)60種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)95寸法A(mm)5.8寸法D(mm)34寸法E(mm)23寸法B(mm)39寸法C(mm)51
21x22mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ21x22mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
3/8"sqx 3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"sqx 3/16" [INHEX]ビットソケットエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BT-3
[+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ[+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550BT-3セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm"種類セット品商品構成セット品
替刃(EA545BT-36用) エスコ替刃(EA545BT-36用)エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BT-36B
14mm/900mm ボルトカッター エスコ14mm/900mm ボルトカッターエスコ
50,700税込55,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BT-36
替刃(EA545BT-30用) エスコ替刃(EA545BT-30用)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BT-30B
13mm/750mm ボルトカッター エスコ13mm/750mm ボルトカッターエスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BT-30
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
2,070税込2,277
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
超強力マグネットシート(粘着付) エスコ超強力マグネットシート(粘着付)エスコ
2,350税込2,585
1袋(10枚)
翌日出荷
保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。強力な異方性マグネット。
材質マグネットシート+粘着テープ耐荷重300gf/枚サイズ(mm)100×30×1.5(t)特性超強力
超強力マグネットシート(粘着付) エスコ超強力マグネットシート(粘着付)エスコ
2,770税込3,047
1袋(10枚)
翌日出荷
保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。強力な異方性マグネット。
材質マグネットシート+粘着テープ耐荷重500gf/枚サイズ(mm)100×30×3(t)特性超強力
[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密ニッパー(ばね付)エスコ
2,130税込2,343
1本
翌日出荷
バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
[チタン合金製]片目片口スパナ エスコ[チタン合金製]片目片口スパナエスコ
82,100税込90,310
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性、耐食性があります。
[差替式]スタビ―ドライバービットセット エスコ[差替式]スタビ―ドライバービットセットエスコ
7,190税込7,909
1セット
翌日出荷
軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造。狭所での作業に適したスタビー仕様。
関連キーワード
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら