「c-10-4」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA153C-104
管接続口径1/2
全高(mm)161
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~1
耐圧力(MPa)2
面間寸法(mm)80
設定圧力単位MPa
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-1040
タイプ並目ネジ
ピッチ1.5
ねじの呼びM10
1袋(4個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA948C-104
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)40
寸法B(mm)31
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)10
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M5
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
エスコ品番EA611DC-104
本数1
対辺寸法(inch)7/64
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅
寸法(mm)R:44、H:32.5、d:12
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
3日以内出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):22.5ソケット部外径(d1:mm):34
全長(mm)51
質量(g)248
全長L(mm)52
外径(Φmm)34
寸法t1(mm)18.5
寸法t2(mm)24.2
差込角(sq.)3/4
アズワン品番64-2243-33
外径d2(Φmm)34.7
対辺(inch)15/16
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
材質スチール
差込角(inch)1/2
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
全長(mm)108
質量(g)770
差込角(mm[inch])25.4[1]
外径(Φmm)36
アズワン品番64-7826-99
対辺(inch)7/8
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
エスコ品番EA940DC-104
1個
¥2,840
税込¥3,124
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-104
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LC-104A
ねじの呼びW 1/4
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)35
外径(Φmm)20.7
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)9/16
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×90
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469BC-104
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(インチ):7/16●全長(mm):165●EA618XC-104用替ビット●ロングHexビット(インチサイズ)
アズワン品番65-9268-53
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-68
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-1040
ねじの呼びM4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-23A
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)69
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-21A
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-21E
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-22E
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.5/13.1(50Hz)、9.8/11.2(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-23E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)69
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-102
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)17
寸法L1(mm)31
寸法A(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17.5
穴径(最小)8mm
寸法L2(mm)27
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ