1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2794
エスコ品番EA967CR-110
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C110
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)5
角度(°)40
有効長(mm)1180
型番C-110
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形C
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂
寸法(mm)32×60×185
質量(g)157
電源リチウムイオン電池(本体内蔵)
照明装置メイン:COB LED トップ:LED
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5
防塵防水性能IP54
照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯
充電時間(時間)5
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280
電球の種類LED
1個(1個)
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。
エスコ品番EA800C-110
材質ナイロン
全長(mm)580
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に
シャンク径(Φmm)13
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463HC-110
バンド厚さ(mm)0.7
適合ホース径(Φmm)90~110
1個
¥345
税込¥380
欠品中
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-1100
ねじの呼びM10
1袋(2個)
¥320
税込¥352
当日出荷
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
エスコ品番EA952AC-110
線径(Φmm)450
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
アズワン品番65-9318-86
1巻
¥73,100
税込¥80,410
翌日出荷
カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
全長(mm)108
質量(g)970
差込角(mm[inch])25.4[1]
外径(Φmm)48.5
アズワン品番64-7827-06
対辺(inch)1/4
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅
寸法(mm)R:78、H:54、d:19
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
エスコ品番EA661AC-110
材質ポリプロピレン
寸法(mm)347×305×342
質量(kg)2.9
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×305×342
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)347×305×342
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA611DC-110
本数1
対辺寸法(inch)1/4
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469BC-110
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)41
外径(Φmm)31.5
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)15/16
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズT10
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-35
1本
¥870
税込¥957
翌日出荷
ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示
10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
3点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:110/120/130℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:濃あい・青・黒(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-93
1箱(20枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
3日以内出荷
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
1個
¥27,360
税込¥30,096
翌日出荷
セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
チタンコーティング 。
材質CO-HSS(コバルトハイス)
適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
手のひら全体に天然ゴムのスベリ止め加工を施しています。荷物運びなどの軽作業に幅広く使用できます。繊維部分は縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。倉庫作業や運搬作業など、幅広い用途にお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応など
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):230●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●厚み:約1.0mm●カラー:ブルー●ゲージ:10●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ポリエステル、綿、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業など●入数:1双
アズワン品番65-9250-76
1双
¥215
税込¥237
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33.7ソケット部外径(d1:mm):48.5
質量(g)375
対辺(mm)1.3/8
全長L(mm)59
外径(Φmm)48.5
サイズ(inch)1.3/8
寸法t1(mm)24
寸法t2(mm)32.7
差込角(sq.)3/4
アズワン品番64-2243-39
外径d2(Φmm)40
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LC-110A
ねじの呼びW 5/16
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)
質量(kg)1.9
ローラー(W×Φmm)110×40
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-02
適合ケーブル(Φmm)85以下
1台
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ