カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(110)
  • 三菱ふそう(98)
  • NAKANO(73)
  • YAMAHA(ヤマハ)(56)
  • Festo(47)
  • JTC(34)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • イトーキ(12)
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • brembo(11)
  • (11)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • 三木プーリ(9)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](9)
  • アサダ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-114」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
72,700税込79,970
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
450税込495
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
19,900税込21,890
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,790税込1,969
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ鉛筆 12本 EA765MCシリーズエスコ
840税込924
1箱(12本)
翌日出荷
416片 カラーラベルシール エスコ416片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(4枚)
当日出荷
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです 分類や識別のための目印に便利
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
59,800税込65,780
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
1"DR/1・ 7/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) エスコ1"DR/1・ 7/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)エスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
全長(mm)108質量(g)1000差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)54.8アズワン品番64-7827-10対辺(inch)7/16
M18x50mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM18x50mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
9,060税込9,966
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:50、C:114、D:38アズワン品番64-2254-55
M10x63mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM10x63mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:63、C:114、D:19アズワン品番64-2254-45
3/4"DRx1・11/16" ソケット エスコ3/4"DRx1・11/16" ソケットエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):58質量(g)524全長L(mm)70外径(Φmm)58寸法t1(mm)32寸法t2(mm)40.5差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-43外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.11/16
直径305mm[電波]掛時計 エスコ直径305mm[電波]掛時計エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
シルバー仕様電波受信機能電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)305×46電波時計
Rc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコRc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-114
W 5/16x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコW 5/16x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)エスコ
635税込699
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-114A
M6x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-114形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
450mm ワイパー(伸縮ハンドル用) エスコ450mm ワイパー(伸縮ハンドル用)エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
ゴムは耐油性ではありません 柄はEA928C-11~-14です。 EA928C-21を使用すると角度が変えられます。
エスコ品番EA928C-36材質ステンレス、合成ゴム寸法(mm)450繰り返し・詰め替え対応
300mm ワイパー(伸縮ハンドル用) エスコ300mm ワイパー(伸縮ハンドル用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
ゴムは耐油性ではありません 柄はEA928C-11~-14です。 EA928C-21を使用すると角度が変えられます。
エスコ品番EA928C-33材質ステンレス、合成ゴム寸法(mm)300グリップ径(Φmm)33グリップ長さ(mm)76繰り返し・詰め替え対応
自在アングル(伸縮ハンドル用) エスコ自在アングル(伸縮ハンドル用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
EA928C-11~-14用中間ジョイント、自在アングル
エスコ品番EA928C-21材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用) エスコ850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)エスコ
132,500税込145,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525WC-850
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
細目。中タップ(喰付5~6P)。
材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら