205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途耐圧、耐油 材質ニトリルゴムB 耐圧(MPa)5.0 耐熱温度(℃)80
1セット(10個)
210 税込231
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


専用つめかえ容器を使用すると、泡でご使用いただけます。1プッシュ約0.3mlの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)500 質量(g)77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×78×189 アズワン品番65-2242-40 商品タイプ本体
1本
500 税込550
当日出荷


1個
550 税込605
当日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-18 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)15×28×12
1個
340 税込374
翌日出荷

1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-1.8 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
1パック(10枚)
2,860 税込3,146
翌日出荷

衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-29 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
27,600 税込30,360
翌々日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)18 厚さ(mm)7 外径(Φmm)30 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-12 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様リング内幅:20mm 材質SUS304 穴径(Φmm)3.2 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)10 プレート寸法(mm)36×18 アズワン品番64-7904-76
1個
715 税込787
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状浅丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)18 アズワン品番64-7875-60
1本
2,210 税込2,431
翌日出荷

耐久性と耐食性に優れています
材質 寸法(mm)75(W)×200(L) 質量(g)200
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様A4仕切板4枚、鍵2本付 均等荷重(kg)40/段(均等荷重) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319(W)×561(D)×274.5(H)mm 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×740
1個
39,300 税込43,230
翌日出荷


1個
820 税込902
翌日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1110 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)PVC 材質(ハンドル)竹柄PVC被膜 エスコ品番EA928CC-18 質量(g)565 奥行(mm)60 毛丈(mm)40
1個
4,720 税込5,192
翌日出荷


1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

1個
37,000 税込40,700
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.0●全長:90mm●■巾:11.0 m●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-04
1セット(2本)
6,420 税込7,062
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

種別迷彩バスタオル 裏:OD色 エスコ品番EA929HC-18 混率(%)綿100 寸法(cm)62×125
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
9,270 税込10,197
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 寸法(mm)3.05×65 アズワン品番64-7957-57 入数60
1セット(60本)
410 税込451
当日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1パック(4個)
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm ケース寸法(mm)454×253×64 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-24 全質量(g)5360
1セット
117,700 税込129,470
翌日出荷


最大使用荷重(kg)150 付属品手がかり棒スライド式2本 エスコ品番EA905DC-18 材質アルミ合金 段数5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【折り畳み】1966×804×217 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)520
1個
82,900 税込91,190
欠品中



底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂 全長(m)1
1袋(10本)
2,580 税込2,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA546YC-180 ベルト幅(mm)22 ベルト長さ(mm)650 ハンドル長さ(mm)135 材質(ベルト)ゴム織物 適合径(Φmm)180以下
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷