「c-22」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)2
仕様スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番EA991BC-22
材質ポリエチレン
質量(g)192
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)18
目盛単位(mL)250
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
エスコ品番EA997XC-222
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。
アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200
使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
仕様粘着テープ付
材質ナイロン
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)
種類ラブコック
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル形状レバー式
非粘着
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-22
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
端子形状閉端接続子
全長(mm)21
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538MC-22
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-22
質量(g)約56
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)51
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AC-22
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
丸型
食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-42
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量67.5mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数24
1台
¥217,700
税込¥239,470
当日出荷
材質ナイロン
全長(mm)280
質量(g)13.5
毛中
毛丈(mm)34
毛幅(mm)25
毛厚(mm)6
アズワン品番64-7816-33
1本
¥285
税込¥314
当日出荷
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0
エスコ品番EA725SC-22
質量(g)128
ブレード枚数16
本体サイズ(mm)80X20X20(t)
測定内容7.5~15mm(0.5トビ)
フレーム(mm)78
1個
特価
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
適合EA928C-11~-14用中間ジョイント
エスコ品番EA928C-22
材質ナイロン、カーボン繊維
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
入数(本)10
仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド
材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー
全長(mm)1000
質量(kg)5.5
頭径(Φmm)100
交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
1本
¥45,300
税込¥49,830
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ